NOBLES 9007347 เครื่องขัดเงาความเร็วสูง 1600 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | burnisher |
ความเร็วแปรง | รอบต่อนาที 1600 |
การก่อสร้าง | ขึ้นรูปแบบหมุน |
ความยาวสายไฟ | 75ft |
สูงสุด ผลผลิต | 10,000 ตร. ฟุต / ชม. |
เครื่องยนต์ | HP ฮิต |
ขนาดแผ่น | 20 " |
แหล่งพลังงาน | 115 VAC, 60 Hz, 15 A |
ระดับเสียง | 70 dBA |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 131.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8479892000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ขนาดแผ่น | แหล่งพลังงาน | ระดับเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็มวี-SG7-0001 | HP ฮิต | 24 " | (6) 6 โวลต์ 240A | 63 dBA | ฿907,732 | RFQ
| |
เอ็มวี-SG7-0002 | HP ฮิต | 27 " | (6) 6 โวลต์ 330A | 63 dBA | ฿1,000,437 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.