NOBLES MV-SG7-0001 Burnisher 3.6HP 63dBA 22000 ตร.ฟุต/ชม.
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | burnisher |
ความเร็วแปรง | รอบต่อนาที 1875 |
การก่อสร้าง | ขึ้นรูปแบบหมุน |
สูงสุด ผลผลิต | 22,000 ตร. ฟุต / ชม. |
เครื่องยนต์ | HP ฮิต |
ขนาดแผ่น | 24 " |
แหล่งพลังงาน | (6) 6 โวลต์ 240A |
ระดับเสียง | 63 dBA |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 322.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 109.22 |
รหัส HS | 8479892000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ขนาดแผ่น | แหล่งพลังงาน | ระดับเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007347 | HP ฮิต | 20 " | 115 VAC, 60 Hz, 15 A | 70 dBA | ฿141,100 | ||
เอ็มวี-SG7-0002 | HP ฮิต | 27 " | (6) 6 โวลต์ 330A | 63 dBA | ฿1,000,437 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.