NORD SK172.1-71L/4 15.76 มอเตอร์เกียร์ Ac 111 รอบต่อนาที Tefc 230/460v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
เสร็จสิ้น | ไม่ทาสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.90/0.95 |
วัสดุเคสเกียร์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ |
อัตราส่วนเกียร์ | 15.76 |
ประเภทเกียร์ | เป็นลาน |
Gears | เป็นลาน |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ |
Hz | 60 |
ป้อน HP | 1/2 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ขนาดรูกุญแจ | 3/16 "เหลี่ยม x 1-1 / 4" |
ความยาวเพลาน้อย | 13.35 " |
การหล่อลื่น | น้ำมันแร่ |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 289 นิ้ว --lb. |
กรอบมอเตอร์ | 71 |
ชนิดเครื่องยนต์ | หน้าที่อินเวอร์เตอร์ |
การติด | ตามแนวนอน |
แผ่นป้าย RPM | 111 |
ไม่มีโหลด RPM | 111 |
โหลดมากเกินไป | 629 ปอนด์ |
ระยะ | 3 |
การหมุน | กลับได้ |
รอบต่อนาทีที่ 50 เฮิร์ตซ์ | 92 |
ช่วง RPM | เพื่อ 100 150 |
ซีล | ดับเบิ้ลลิป |
ปัจจัยการบริการ | 2.6 |
การวางแนวเพลา | อินไลน์ |
กำลังเริ่มแรงบิด | 18 นิ้ว --lb. |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 8501314000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | กรงขัง | เสร็จสิ้น | Hz | ป้อน HP | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวเพลาน้อย | การหล่อลื่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK372.1-71L / 4 60.83 | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | ก.ค.ศ | ไม่ทาสี | 60 | 1/2 | 1/4 "เหลี่ยม x 1-1 / 4" | 15.9 " | น้ำมันแร่ | ฿37,013 | |
SK172.1-71L / 4 38.75 | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | ก.ค.ศ | ไม่ทาสี | 60 | 1/2 | 3/16 "เหลี่ยม x 1-1 / 4" | 13.35 " | น้ำมันแร่ | ฿41,279 | |
SK172.1-71L / 4 24.8 | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | ก.ค.ศ | ไม่ทาสี | 60 | 1/2 | 3/16 "เหลี่ยม x 1-1 / 4" | 13.35 " | น้ำมันแร่ | ฿41,279 | |
SK9012.1-63L / 4-12.23-A | - | ก.ค.ศ | สีสแตนเลส | 50/60 | 1/4 | - | - | เติมน้ำมัน | ฿87,651 | |
SK9012.1-63L / 4-97.36-A | - | ก.ค.ศ | สีสแตนเลส | 50/60 | 1/4 | - | - | เติมน้ำมัน | ฿71,180 | |
SK9012.1-71L / 4-12.23-A | - | ก.ค.ศ | สีสแตนเลส | 50/60 | 1/2 | - | - | เติมน้ำมัน | ฿83,604 | |
SK9012.1-71L / 4-41.65-A | - | ก.ค.ศ | สีสแตนเลส | 50/60 | 1/2 | - | - | เติมน้ำมัน | ฿90,411 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.