NORD SK572.1-100LP/4 19.57 มอเตอร์เกียร์ AC 90 รอบต่อนาที TEFC 19.57 อินไลน์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
เสร็จสิ้น | ไม่ทาสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.84 |
วัสดุเคสเกียร์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็ง |
อัตราส่วนเกียร์ | 19.5:1 |
ประเภทเกียร์ | ขดลวด / ในบรรทัด |
Gears | เหล็กชุบแข็ง |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ |
Hz | 60 |
ป้อน HP | 3 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ขนาดรูกุญแจ | 5/16 "x 5/32" x 2-1 / 8 " |
ความยาวเพลาน้อย | 20 49 / 64 " |
การหล่อลื่น | เติมจาระบี |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 3540.0 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
แผ่นป้าย RPM | 90 |
ไม่มีโหลด RPM | 90 |
จำนวนจานเบรคที่ต้องการ | 0 |
โหลดมากเกินไป | 1846 ปอนด์ |
ระยะ | 3 |
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุท | ไม่ |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ซีล | ลิป |
เพลา Dia | 1.375 " |
การวางแนวเพลา | อินไลน์ |
ประเภทเพลา | เดียว |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดภาพเขียน | มอเตอร์เกียร์ AC |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ความยาวเพลาน้อย | เสร็จสิ้น | แอมป์โหลดเต็ม | แม็กซ์ แรงบิด | แผ่นป้าย RPM | ไม่มีโหลด RPM | โหลดมากเกินไป | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK572.1-112MP / 4 19.57 | 22.625 " | ไม่ทาสี | 6.5 | 3540.0 นิ้ว --lb. | 90 | 90 | 1109 ปอนด์ | 1.375 " | ฿82,508 | |
SK573.1-80LP / 4 60.97 | 17 31 / 32 " | ไม่ทาสี | 1.57 | 3983.0 นิ้ว --lb. | 28 | 28 | 2271 ปอนด์ | 1.375 " | ฿48,875 | |
SK772.1-112MP / 4 26.86 | 22 37 / 64 " | สีสแตนเลส | 6.5 | 7257.0 นิ้ว --lb. | 65 | 65 | 1639 ปอนด์ | 1.625 " | ฿101,123 | |
SK773.1-100LP / 4 57.64 | 20 45 / 64 " | สีสแตนเลส | 3.84 | 7523.0 นิ้ว --lb. | 31 | 31 | 2111 ปอนด์ | 1.625 " | ฿120,700 | |
SK573.1-80LP/4 60.97 1.25 | 17 31 / 32 " | ไม่ทาสี | 1.57 | 3983.0 นิ้ว --lb. | 28 | 28 | 2271 ปอนด์ | 1.25 " | ฿51,634 | |
SK372.1-80LP / 4 33.84 | 16 29 / 32 " | ไม่ทาสี | 1.57 | 1682.0 นิ้ว --lb. | 51 | 51 | 1224 ปอนด์ | 1" | ฿44,147 | |
SK572.1-100LP / 4 13.67 | 20 49 / 64 " | ไม่ทาสี | 3.84 | 3629.0 นิ้ว --lb. | 130 | 130 | 1796 ปอนด์ | 1.375 " | ฿85,760 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.