Nordfab 8010000953 | ศอก 90 องศา 4 อิน | 40d540 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORDFAB 8010000953 ข้องอ 90 องศา 4 In | AD3LLL 3210-0490-104000 / 40D540

NORDFAB 8010000953 ข้องอ 90 องศา 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3LLL รุ่น: 8010000953อ้างอิงข้าม: 3210-0490-104000 / 40D540

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,568 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง4"
ขนาดท่อ4"
วัด24
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า4"
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.4"
ชนิดภาพเขียนข้อศอก 90 องศา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307994000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าความยาวเต้าเสียบ Dia.ชนิดภาพเขียนราคา
NORDFAB 8010005258 บัตเตอร์ฟลายวาล์ว 4 นิ้ว | AD3LLC 3208-0400-100000 / 40D532 80100052584"4"22-8"-วาล์วผีเสื้อ฿5,395
NORDFAB 8010005260 บัตเตอร์ฟลายวาล์ว 6 นิ้ว | AD3LLD 3208-0600-100000 / 40D533 80100052606"6"22-8"-วาล์วผีเสื้อ฿5,481
NORDFAB 8010005262 บัตเตอร์ฟลายวาล์ว 8 นิ้ว | AD3LLE 3208-0800-100000 / 40D534 80100052628"8"22-13 "-วาล์วผีเสื้อ฿5,843
NORDFAB 8010005256 บัตเตอร์ฟลายวาล์ว 10 นิ้ว | AD3LLF 3208-1000-100000 / 40D535 801000525610 "10 "22-13 "-วาล์วผีเสื้อ฿5,989
NORDFAB 8010005243 วาล์วผีเสื้อ 12 นิ้ว | AD3LLG 3208-1200-100000 / 40D536 801000524312 "12 "22-13 "-วาล์วผีเสื้อ฿7,517
NORDFAB 8010000963 ข้องอ 90 องศา 6 In | AD3LLQ 3210-0690-106000 / 40D544 80100009636"6"246"-6"ข้อศอก 90 องศา฿6,112
NORDFAB 8040400004 ข้องอ 90 องศา 8 In | AD3LLV 3210-0890-112000 / 40D548 80404000048"8"228"-8"ข้อศอก 90 องศา฿11,435

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORDFAB 8010000953 ข้องอ 90 องศา 4 นิ้ว
฿4,568 / หน่วย