จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORDFAB 8040200183 Wye Branch เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ | AH2LHW 3221-0404-104000 / 29RN73

NORDFAB 8040200183 ไวย์แบรนช์ เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ

In Stock
รายการ: AH2LHW รุ่น: 8040200183ข้ามอ้างอิง: 3221-0404-104000 / 29RN73

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
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
฿13,001 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสาขาไวย์
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
ขนาดท่อ4"
วัสดุที่เหมาะสมเหล็กชุบสังกะสี
วัด22
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า3 53 / 64 "
ความยาว8"
เต้าเสียบ Dia.4"
คะแนนความดัน2 "ถึง 42" WG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าความยาวเต้าเสียบ Dia.ราคา
NORDFAB 8040200195 Wye Branch เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ | AH2LHX 3221-0606-106000 / 29RN74 80402001956"225 57 / 64 "10 "6"฿13,543
NORDFAB 8040200212 Wye Branch เหล็กเส้นเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ | AH2LHY 3221-0808-108000 / 29RN75 80402002128"227 57 / 64 "12 "8"฿15,206
NORDFAB 8040200237 Wye Branch เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ | AH2LHZ 3221-1010-110000 / 29RN76 804020023710 "229 57 / 64 "14 "10 "฿17,007
NORDFAB 8040200271 Wye Branch เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ | AH2LJA 3221-1212-112000 / 29RN77 804020027112 "2211 63 / 64 "16 "12 "฿18,063
NORDFAB 8040200315 Wye Branch เหล็กเส้นเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ | AH2LJB 3221-1414-114000 / 29RN78 804020031514 "2013 61 / 64 "18 "14 "฿22,229
NORDFAB 8040200370 Wye Branch เหล็กเส้นเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ | AH2LJC 3221-1616-116000 / 29RN79 804020037016 "2015 63 / 64 "20 "16 "฿29,089

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORDFAB 8040200183 ไวย์แบรนช์ เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ
฿13,001 / หน่วย