Norgren M20200201 | ข้อต่อลด 5/32 X 1/8 นิ้ว - Pk10 | 1lrh2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORGREN M20200201 Reducing Union 5/32 x 1/8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AB2FCL 1LRH2

NORGREN M20200201 ข้อต่อลด 5/32 x 1/8 นิ้ว - แพ็คละ 10 อัน

In Stock
รายการ: AB2FCL รุ่น: M20200201ข้ามอ้างอิง: 1LRH2
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
฿1,633 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดสหภาพตรง
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องโพลีบิวทิลีน
สีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 140 องศา F
ขนาดท่อ5 / 32 "x 1 / 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อราคา
NORGREN M00200604 ลดรอยต่อตรง 6 x 4 มม. - แพ็ค 10 อัน | AB2FBB 1LRB7 M00200604หลอด6 4 mm x มม฿2,451
NORGREN M20200401 Reducing Union 1/4 x 1/8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AB2FCN 1LRH4 M20200401หลอด x Tube1 / 4 "x 1 / 8"฿1,739
NORGREN M20200402 ลดสหภาพ 1/4 x 5/32 นิ้ว - แพ็ค 10 | AB2FCP 1LRH5 M20200402หลอด1 / 4 "x 5 / 32"฿1,836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORGREN M20200201 ข้อต่อลด 5/32 x 1/8 นิ้ว - แพ็คละ 10 อัน
฿1,633 / หน่วย