Norgren M20200402 | ข้อต่อลด 1/4 X 5/32 นิ้ว - Pk10 | 1lrh5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORGREN M20200402 ลดสหภาพ 1/4 x 5/32 นิ้ว - แพ็ค 10 | AB2FCP 1LRH5

NORGREN M20200402 ข้อต่อลด 1/4 x 5/32 นิ้ว - แพ็คละ 10 อัน

In Stock
รายการ: AB2FCP รุ่น: M20200402ข้ามอ้างอิง: 1LRH5

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,765 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดสหภาพตรง
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องโพลีบิวทิลีน
สีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 140 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "x 5 / 32"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อราคา
NORGREN M00200604 ลดรอยต่อตรง 6 x 4 มม. - แพ็ค 10 อัน | AB2FBB 1LRB7 M00200604หลอด6 4 mm x มม฿2,335
NORGREN M20200201 Reducing Union 5/32 x 1/8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AB2FCL 1LRH2 M20200201หลอด5 / 32 "x 1 / 8"฿1,614
NORGREN M20200401 Reducing Union 1/4 x 1/8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AB2FCN 1LRH4 M20200401หลอด x Tube1 / 4 "x 1 / 8"฿1,666

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORGREN M20200402 ข้อต่อลด 1/4 x 5/32 นิ้ว - แพ็คละ 10 อัน
฿1,765 / หน่วย