จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | แตะด้วยมือ |
| ขยายคอ | ใช่ |
| เสร็จสิ้น | สดใส |
| หมายเลขรายการ | ข้อเสนอพิเศษทั่วไป |
| ระบบการวัด | เมตริก |
| จำนวนขลุ่ย | 4 |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3 3 / 8 " |
| ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | D11 |
| ประเภทสนาม | 1.25 มม |
| ก้าน Dia | 23 / 64 " |
| ความยาวก้าน | 1 23 / 32 " |
| ประเภทก้าน - การกลึง | ตรง |
| ขนาด | M12 |
| ทิศทางเกลียว | เป็นกลาง |
| ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส | 0.275 " |
| แตะ Chamfer | ปลั๊ก |
| แตะเสร็จสิ้น | สดใส |
| มาตรฐานความยาวก๊อก | ANSI |
| วัสดุก๊อกน้ำ | เหล็กความเร็วสูง |
| ก้านก๊อกมาตรฐาน | ANSI |
| แตะสไตล์ | ขลุ่ยตรง (มือ) |
| แตะประเภท | ปลั๊ก |
| ทิศทางของเธรด | มือขวา |
| ความยาวของเกลียว | 1 5 / 8 " |
| ขีดจำกัดเธรด | D5 |
| ขีดจำกัดของเธรด/คลาสของความพอดี | D5 |
| หมุดเกลียว | 1.25 มม |
| ขนาดเกลียว | M12 x 1.25 |
| ด้ายมาตรฐาน | เมตริกดี |
| ประเภทด้าย | ปลาย |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 9.91 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.91 |
| รหัส HS | 8207406000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- LOUISVILLE FE0624 บันไดต่อขยาย 24 ฟุต 225 ปอนด์ ไฟเบอร์กลาส
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RFX1 O-ring Ptfe Msdash 119
- COOPER B-LINE 422 ข้อต่อผสม เหล็กชุบสังกะสี
- EATON PXM1200MA15 มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าและพลังงานพร้อมจอแสดงผลแบบรวม 100-415 VAC/100-300 VDC, 5A, จอ LCD
- ชุดซ่อมข้อต่อ TB WOODS A5C35RKA
- GERMGUARDIAN FLT5000 ไส้กรองสำรอง, Hepa, ไม่มีการจัดระดับ, ประสิทธิภาพการกรอง 99.97%, 2 ชั้น
- KELCH 698.0611.384 หัวจับคอลเล็ต ขนาดเทเปอร์ PSK63 การฉายภาพ 100 มม. GER16
- ประตู AK104 X 1-7 / 16
สำรวจเพิ่มเติม
- ARROW FASTENER
- KEYSHAFT
- LIFTMASTER
- AIROTRONICS
- GATEWAY SAFETY INC
- ถังขยะยักษ์
- Receptacle และ Switch Wiring Modules
- เม็ดมีดมิลลิ่ง
- กุญแจรีโมท
- ระบบพ่นสี HVLP
- MECHANIX Slip On ถุงมือช่างอเนกประสงค์
- ชุดกันฝน CONDOR 3 ชิ้นพร้อมฮู้ดแบบถอดได้ PVC หนา 13.8 มิล สีเหลือง
- VIEGA PROPRESS XL-C ข้อต่อลด ทองแดง กด X FTG Connection
- MAYHEW TOOLS ชุดทองเหลือง
- ชุดดอกสว่านเจาะเกลียว CHICAGO-LATROBE เหล็กไฮสปีด แยกจุด 135 องศา
- VICKERS Vane Pump 4 Gpm ที่ 1200 Rpm และ 100 Psi
- BANJO FITTINGS ปลอกขับมอเตอร์
- แหวนโหลด RUD CHAIN VLBG เกลียวเมตริกพร้อมความยาวแปรผัน
- ฝาเกลียวฟีนอลิกสีดำ KIMBLE CHASE พร้อมซับยางเคลือบ PTFE
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
NORTH AMERICAN 20497 ดอกต๊าปมือ M12 x 1.25 สว่าง
฿2,734 / หน่วย