เครื่องปิดประตู Norton 2800st X 689 | อะลูมิเนียมดึงโชกประตูไฮดรอลิก | 4auy6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON 2800ST x 689 เครื่องดึงโช้คประตูไฮดรอลิกอลูมิเนียม | AD6VCZ 4AUY6

NORTON 2800ST x 689 อลูมิเนียมดึงที่ปิดประตูไฮดรอลิก

In Stock
รายการ: AD6VCZ รุ่น: 2800ST x 689ข้ามอ้างอิง: 4AUY6
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
฿33,590 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCam Action Door ใกล้ขึ้น
วัสดุแขนอลูมิเนียม
ประเภทแขนรางเลื่อนบานพับ (ดึง) ด้านข้าง
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นหน้าที่มาตรฐาน
ประเภทใกล้ชิดไม่เปิดค้างไว้
การปิดโหมดการทำงานไฮดรอลิ
สี690 บรอนซ์
การส่งประตูไม่ใช่มือ
ความกว้างประตูภายนอก54 "
เสร็จสิ้นอลูมิเนียม
ความสูงที่อยู่อาศัย2.625 "
ความยาวที่อยู่อาศัย12.125 "
ความกว้างที่อยู่อาศัย2.625 "
ความกว้างประตูภายใน54 "
สูงสุด เปิดประตูองศา 110
สไตล์การติดตั้งรางเลื่อนดึงด้านข้าง
การฉายภาพจากผนัง2-5 / 8 "
ขนาดสปริงปรับได้ 1 ถึง 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.88
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)62.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS8302413000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFI

รายละเอียดสินค้า:

  • ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง (ไม่รวม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแขนสีเสร็จสิ้นสไตล์การติดตั้งราคา
NORTON 2800ST x 690 โช้คประตูไฮดรอลิกดึง Dark Bronze | AD6VDA 4AUY7 2800ST x 690รางเลื่อนบานพับ (ดึง) ด้านข้างบรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้มรางเลื่อนดึงด้านข้าง฿33,590
NORTON 2800STH x 689 เครื่องปิดประตูไฮดรอลิก Hold Open Pull | AD6VDB 4AUY8 2800STH x 689รางเลื่อนบานพับ (ดึง) ด้านข้าง690 บรอนซ์อลูมิเนียมรางเลื่อนดึงด้านข้าง฿35,079
NORTON 2800STH x 690 เครื่องปิดประตูไฮดรอลิก Hold Open Push | AD6VDC 4AUY9 2800STH x 690รางเลื่อนบานพับ (ดึง) ด้านข้างบรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้มรางเลื่อนดึงด้านข้าง฿35,079
NORTON PS2800ST x 689 เครื่องปิดประตูไฮดรอลิกแบบกดอะลูมิเนียม | AD6VDD 4AUZ1 PS2800ST x 689รางเลื่อน, หยุด (กด) ด้านข้าง690 บรอนซ์อลูมิเนียมรางเลื่อน, ดันด้านข้าง฿33,590
NORTON PS2800ST x 690 โช๊คประตูไฮดรอลิก Push Dark Bronze | AD6VDE 4AUZ2 PS2800ST x 690รางเลื่อน, หยุด (กด) ด้านข้างบรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้มรางเลื่อน, ดันด้านข้าง฿33,590
NORTON PS2800STH x 689 เครื่องปิดประตูไฮดรอลิก Hold Open Push | AD6VDF 4AUZ3 PS2800STH x 689รางเลื่อน, หยุด (กด) ด้านข้าง690 บรอนซ์อลูมิเนียมรางเลื่อน, ดันด้านข้าง฿29,935
NORTON PS2800STH x 690 เครื่องปิดประตูไฮดรอลิก Hold Open Push | AD6VDG 4AUZ4 PS2800STH x 690รางเลื่อน, หยุด (กด) ด้านข้างบรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้มรางเลื่อน, ดันด้านข้าง฿29,935

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON 2800ST x 689 อลูมิเนียมดึงที่ปิดประตูไฮดรอลิก
฿33,590 / หน่วย