SPEEDAIRE มอเตอร์ใบพัดหมุน เหล็กหล่อ และอะลูมิเนียม
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ RPM | CFM | ความสูง | การติด | ไม่มีโหลด RPM | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UX71 | 10,000 | 20.5 | 2.22 " | Hub | 10,000 | 2.22 " | 4.25 " | 2.44 " | ฿9,173 | |
B | 22UX74 | 3000 | 78 | 5.35 " | เท้า | 3000 | 5.35 " | 5.88 " | 3.74 " | ฿10,692 | |
C | 22UX75 | 3000 | 78 | 3.94 " | ใบหน้า | 3000 | 3.94 " | 5.8 " | 3.94 " | ฿10,379 | |
D | 22UX44 | 3000 | 30 | 6.6 " | หน้าแปลน NEMA 56C | 3000 | 6.6 " | 5.8 " | 6.6 " | ฿13,098 | |
E | 22UX45 | 3000 | 75 | 3.74 " | ใบหน้า | 3000 | 3.74 " | 6.57 " | 4.32 " | ฿12,413 | |
F | 22UX46 | 3000 | 72 | 6.6 " | หน้าแปลน NEMA 56C | 3000 | 6.6 " | 6.63 " | 6.6 " | ฿11,797 | |
G | 22UX47 | 3000 | 130 | 5.83 " | เท้า | 3000 | 5.83 " | 7.4 " | 5" | ฿17,042 | |
H | 22UX73 | 3000 | 78 | 5.35 " | เท้า | 3000 | 5.35 " | 5.88 " | 3.74 " | ฿10,844 | |
I | 22UX43 | 3000 | 30 | 3.97 " | Hub | 3000 | 3.97 " | 4.96 " | 3.97 " | ฿8,811 | |
J | 22UX48 | 3000 | 130 | 6.5 " | หน้าแปลน NEMA 56C | 3000 | 6.5 " | 8.126 " | 6.5 " | ฿19,948 | |
K | 22UX49 | 3000 | 130 | 6.5 " | หน้าแปลน NEMA 56C | 3000 | 6.5 " | 8.126 " | 6.5 " | ฿14,726 | |
L | 22UX72 | 3000 | 30 | 5.35 " | เท้า | 3000 | 5.35 " | 4.96 " | 3.74 " | ฿9,407 | |
M | 22UX76 | 3000 | 128 | 5.83 " | เท้า | 3000 | 5.83 " | 7.4 " | 5" | ฿13,751 | |
N | 22UX42 | 6000 | 27 | 2.52 " | Hub | 6000 | 2.52 " | 4.69 " | 3" | ฿7,458 | |
O | 22UX41 | 6000 | 27 | 2.22 " | Hub | 6000 | 2.22 " | 4.69 " | 2.44 " | ฿8,199 |
มอเตอร์ใบพัดหมุน เหล็กหล่อ และอะลูมิเนียม
มอเตอร์ลม SPEEDAIRE ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าในการทำงานที่ใช้พลังงานต่ำเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น พวกเขายังเสนอการทำงานในความเร็วที่ต้องการ โดยมีอัตราการไหลของอากาศสูงสุด 125 CFM มอเตอร์ลมเหล่านี้ประกอบด้วยโครงเหล็กหล่อและอะลูมิเนียมเพื่อความทนทานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน ติดตั้งที่ดุมล้อและมาพร้อมกับท่อไอเสียเพื่อลดระดับเสียง เลือกจากมอเตอร์ลมที่หลากหลายซึ่งมีอัตราความเร็ว 3000, 6000 และ 10000 RPM บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สตูล
- Gage Blocks / Clamps Surveillance Masters
- เล็บปลอม
- สต็อกท่อสแตนเลสสตีล
- ตัวเรือนข้อมูลเสียง
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- ลิฟท์วัสดุ
- Spacers และ Standoffs
- APPROVED VENDOR ลูกรอกตาหมุน
- ALPHA FITTINGS Push to Connect Fittings Kit เกลียวสากล
- JOHNSON CONTROLS ควบคุมความดัน
- FOL-DA-TANK ชุดหน้าแปลนด้านใน / ด้านนอก
- EDWARDS SIGNALING สิ่งห่อหุ้ม
- MARTIN SPROCKET #1 เพลาขับ, ตลับลูกปืนบรอนซ์, จาน/ซีล
- RACO ขั้วต่อท่อร้อยสาย
- JONARD เครื่องวัดไดนาโมมิเตอร์
- JOHNSON CONTROLS โซลินอยด์แอร์วาล์ว
- HUB CITY แบริ่งบล็อคหมอน