SPEEDAIRE 22UX46 Air Motor 1.5 Hp 72 Cfm หน้าแปลนติดตั้ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์มอเตอร์ |
CFM | 72 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความสูง | 6.6 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อและอลูมิเนียม |
HP | 1.7 |
รูกุญแจ | 0.19 " |
ความยาว | 6.69 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อและอลูมิเนียม |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 78 cfm |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 100 PSI |
แม็กซ์ RPM | 3000 |
การติด | หน้าแปลน NEMA 56C |
ไม่มีโหลด RPM | 3000 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 6.6 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.63 " |
ความกว้างโดยรวม | 6.6 " |
ขนาดพอร์ต | NPT 1 / 4 " |
การหมุน | กลับได้ |
RPM @ สูงสุด แรงบิด | 250 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.01 " |
อุณหภูมิ | 250 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
UPC | 190735606308 |
ความกว้าง | 6.6 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8412390040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ RPM | CFM | ความสูง | การติด | ไม่มีโหลด RPM | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UX41 | 6000 | 27 | 2.22 " | Hub | 6000 | 2.22 " | 4.69 " | 2.44 " | ฿8,199 | ||
22UX42 | 6000 | 27 | 2.52 " | Hub | 6000 | 2.52 " | 4.69 " | 3" | ฿7,458 | ||
22UX43 | 3000 | 30 | 3.97 " | Hub | 3000 | 3.97 " | 4.96 " | 3.97 " | ฿8,811 | ||
22UX44 | 3000 | 30 | 6.6 " | หน้าแปลน NEMA 56C | 3000 | 6.6 " | 5.8 " | 6.6 " | ฿13,098 | ||
22UX45 | 3000 | 75 | 3.74 " | ใบหน้า | 3000 | 3.74 " | 6.57 " | 4.32 " | ฿12,413 | ||
22UX47 | 3000 | 130 | 5.83 " | เท้า | 3000 | 5.83 " | 7.4 " | 5" | ฿17,042 | ||
22UX48 | 3000 | 130 | 6.5 " | หน้าแปลน NEMA 56C | 3000 | 6.5 " | 8.126 " | 6.5 " | ฿19,948 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.