Speedaire 22ux75 | มอเตอร์ลม 1.7 Hp 78 Cfm ติดตั้งที่หน้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 22UX75 มอเตอร์ลม 1.7 Hp 78 Cfm ติดตั้งหน้า | เอบี7เอฟเอ็นเค

SPEEDAIRE 22UX75 Air Motor 1.7 Hp 78 Cfm ติดตั้งที่ใบหน้า

In Stock
รายการ: AB7FNK รุ่น: 22UX75
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
฿10,379 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์มอเตอร์
CFM78
เสร็จสิ้นสีเทา
ความสูง3.94 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อและอลูมิเนียม
HP1.7
ความยาว5.87 "
วัสดุเหล็กหล่อและอลูมิเนียม
แม็กซ์ การไหลของอากาศ78 cfm
แม็กซ์ ความดันอากาศ100 PSI
แม็กซ์ RPM3000
การติดใบหน้า
ไม่มีโหลด RPM3000
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ความสูงโดยรวม3.94 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.8 "
ความกว้างโดยรวม3.94 "
ขนาดพอร์ตNPT 1 / 4 "
การหมุนกลับได้
RPM @ สูงสุด แรงบิด300
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา1.12 "
อุณหภูมิ250 องศา F
ชนิดภาพเขียนใบพัดหมุน
ความกว้าง3.94 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.98
ความสูงของเรือ (ซม.)18.01
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8412390040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ RPMCFMความสูงการติดไม่มีโหลด RPMความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
SPEEDAIRE 22UX41 มอเตอร์ลม 0.40 Hp 27 Cfm Hub Mounting | AB7FLY 22UX416000272.22 "Hub60002.22 "4.69 "2.44 "฿8,199
SPEEDAIRE 22UX42 มอเตอร์ลม 0.5 Hp 27 Cfm Hub Mounting | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Hub60002.52 "4.69 "3"฿7,458
SPEEDAIRE 22UX43 Air Motor 0.75 Hp 30 Cfm การติดตั้ง Hub | AB7FMA 22UX433000303.97 "Hub30003.97 "4.96 "3.97 "฿8,811
SPEEDAIRE 22UX44 มอเตอร์ลม 0.75 Hp 30 Cfm การติดตั้งหน้าแปลน | AB7FMB 22UX443000306.6 "หน้าแปลน NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "฿13,098
SPEEDAIRE 22UX45 Air Motor 1.8 Hp 75 Cfm การติดตั้ง Hub | AB7FMC 22UX453000753.74 "ใบหน้า30003.74 "6.57 "4.32 "฿12,413
SPEEDAIRE 22UX46 Air Motor 1.5 Hp 72 Cfm การติดตั้งหน้าแปลน | AB7FMD 22UX463000726.6 "หน้าแปลน NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "฿11,797
SPEEDAIRE 22UX47 มอเตอร์ลม 4.00 Hp 130 Cfm Foot Mounting | AB7FME 22UX4730001305.83 "เท้า30005.83 "7.4 "5"฿17,042

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 22UX75 Air Motor 1.7 Hp 78 Cfm ติดตั้งที่ใบหน้า
฿10,379 / หน่วย