NORTON 5721XRF1X690X574 ตัวดำเนินการประตูไฟฟ้า 120vac Push Side
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวดำเนินการประตูขับเคลื่อน |
วัสดุแขน | อลูมิเนียม / เหล็ก |
ประเภทแขน | ก้านคู่ |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | การ Heavy Duty |
ประเภทใกล้ชิด | เปิดค้างไว้ |
การปิดโหมดการทำงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
สี | บรอนซ์เข้ม |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความกว้างประตูภายนอก | 48 " |
เสร็จสิ้น | บรอนซ์เข้ม |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 5.25 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 29 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 4.625 " |
ความกว้างประตูภายใน | 54 " |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 180 |
สไตล์การติดตั้ง | ดันด้านข้าง |
ขับเคลื่อนด้วย | 120 VAC |
การฉายภาพจากผนัง | 4-5 / 8 " |
ขนาดสปริง | ปรับได้ 1 ถึง 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.11 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทแขน | สี | เสร็จสิ้น | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5711XRF1X690X574 | รางเลื่อนบานพับ (ดึง) ด้านข้าง | บรอนซ์เข้ม | บรอนซ์เข้ม | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | ดึงด้านข้าง | ฿141,459 | ||
5610-RFI x 531 (2) x 689 | ติดตามสไลด์ | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 5.5 " | 18.125 " | 4.375 " | แขนดึงด้านข้างแบบแข็ง, รางเลื่อน | ฿103,765 | ||
5740 x 697 เดี่ยว (2) x 689 PC | รางเลื่อนด้านข้าง, ด้านข้างแบบก้านโยกคู่ | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | ดันหรือดึงวงกบด้านบน | ฿166,092 | ||
5741 x 697 เดี่ยว (2) x 689 PC | รางเลื่อนด้านข้าง, ด้านข้างแบบก้านโยกคู่ | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | ดันหรือดึงวงกบด้านบน | ฿166,092 | ||
5740-RFI x 574 (2) x 689 | รางเลื่อนด้านข้าง, ด้านข้างแบบก้านโยกคู่ | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | ดันหรือดึงวงกบด้านบน | ฿173,220 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.