NORTON 5610-RFI x 531 (2) x 689 ตัวเปิดประตูอลูมิเนียม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวดำเนินการประตูขับเคลื่อน |
ประเภทแขน | ติดตามสไลด์ |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | การ Heavy Duty |
ประเภทใกล้ชิด | เปิดค้างไว้ |
การปิดโหมดการทำงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
สี | อลูมิเนียม |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 5.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 18.125 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 4.375 " |
ความกว้างประตูภายใน | 32 ถึง 36 " |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 95 |
สไตล์การติดตั้ง | แขนดึงด้านข้างแบบแข็ง, รางเลื่อน |
การฉายภาพจากผนัง | 4-5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8302413000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทแขน | สี | เสร็จสิ้น | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5711XRF1X690X574 | รางเลื่อนบานพับ (ดึง) ด้านข้าง | บรอนซ์เข้ม | บรอนซ์เข้ม | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | ดึงด้านข้าง | ฿141,459 | ||
5721XRF1X690X574 | ก้านคู่ | บรอนซ์เข้ม | บรอนซ์เข้ม | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | ดันด้านข้าง | ฿150,235 | ||
5740 x 697 เดี่ยว (2) x 689 PC | รางเลื่อนด้านข้าง, ด้านข้างแบบก้านโยกคู่ | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | ดันหรือดึงวงกบด้านบน | ฿166,092 | ||
5741 x 697 เดี่ยว (2) x 689 PC | รางเลื่อนด้านข้าง, ด้านข้างแบบก้านโยกคู่ | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | ดันหรือดึงวงกบด้านบน | ฿166,092 | ||
5740-RFI x 574 (2) x 689 | รางเลื่อนด้านข้าง, ด้านข้างแบบก้านโยกคู่ | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | ดันหรือดึงวงกบด้านบน | ฿173,220 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.