Vestil ลาด-ต-อา | ถาดใส่เครื่องมือบันได กว้าง 19.625 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL LAD-TT-A ถาดวางเครื่องมือบันได กว้าง 19.625 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7VJE รุ่น : LAD-TT-A

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿3,869 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถาดเครื่องมือ
ความจุ1.5 แกลลอน.
สีสีน้ำเงิน
ความสูง3.13 "
ความสูงภายใน1.75 "
ความยาวภายใน10 "
ความกว้างภายใน16.81 "
ความยาว10.31 "
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-lad-tt-a.pdf
ความสูงที่ใช้งานได้1 3 / 4 "
ความยาวที่ใช้งานได้10 "
ความกว้างที่ใช้งานได้16 13 / 16 "
ความกว้าง19.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)7.94
ความยาวเรือ (ซม.)26.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)49.85
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสีความกว้างภายในความกว้างราคา
VESTIL LAD-TT-B ถาดวางเครื่องมือบันได 26.375 นิ้ว กว้าง | AG7VJF ลัด-ที-บี1.5 แกลลอน.สีน้ำเงิน23.56 "26.38 "฿4,195
VESTIL LAD-TT-C ถาดวางเครื่องมือบันได กว้าง 33.0625 นิ้ว | AG7VJG หนุ่ม-TT-C2.2 แกลลอน.สีน้ำเงิน30.25 "33.06 "฿4,581
VESTIL LAD-TT-D ถาดเก็บเครื่องมือบันได FDA สีขาว กว้าง 26.375 นิ้ว | AG7VJH ลาด-TT-D1.5 แกลลอน.ขาว23.56 "26.38 "฿5,285
VESTIL LAD-TT-E ถาดใส่เครื่องมือบันได ESD สีดำ กว้าง 26.375 นิ้ว | AG7VJJ ลาด-TT-E1.5 แกลลอน.Black23.56 "26.38 "฿5,344

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL LAD-TT-A ถาดวางเครื่องมือบันได กว้าง 19.625 นิ้ว
฿3,869 / หน่วย