VESTIL LAD-TT-D ถาดวางเครื่องมือบันได FDA สีขาว กว้าง 26.375 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถาดเครื่องมือ |
ความจุ | 1.5 แกลลอน. |
สี | ขาว |
ความสูง | 3.13 " |
ความสูงภายใน | 1.75 " |
ความยาวภายใน | 10 " |
ความกว้างภายใน | 23.56 " |
ความยาว | 10.31 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lad-tt-d.pdf |
ความสูงที่ใช้งานได้ | 1 3 / 4 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 10 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 23 9 / 16 " |
ความกว้าง | 26.38 " |
ทำงานร่วมกับ | LAD-TRN-60-2-FDA, LAD-TRN-60-3-FDA, LAD-TRN-60-4-FDA, LAD-TRN-60-5-FDA |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.99 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความกว้างภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ลาด-TT-A | 1.5 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 16.81 " | 19.62 " | ฿3,869 | ||
ลัด-ที-บี | 1.5 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 23.56 " | 26.38 " | ฿4,195 | ||
หนุ่ม-TT-C | 2.2 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 30.25 " | 33.06 " | ฿4,581 | ||
ลาด-TT-E | 1.5 แกลลอน. | Black | 23.56 " | 26.38 " | ฿5,344 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.