NORTON 7113SZ x RH x 24VDC x 689 ตัวปิดประตูอลูมิเนียม Rh
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูไฟฟ้าเครื่องกลใกล้ชิด |
ประเภทแขน | รางเลื่อนดึงด้านข้าง |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | หน้าที่มาตรฐาน |
ประเภทใกล้ชิด | Motion Sensor เปิดค้างไว้ |
การปิดโหมดการทำงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
สี | อลูมิเนียม |
การส่งประตู | มือขวา |
ความกว้างประตูภายนอก | ถึง 40 " |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 4" |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 21.75 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 2.625 " |
ความกว้างประตูภายใน | ถึง 40 " |
สูงสุด เปิดประตู | 180 องศาเปิดสูงสุด 170 องศา |
สไตล์การติดตั้ง | รางเลื่อนดึงด้านข้าง |
การฉายภาพจากผนัง | 2-5 / 8 " |
ขนาดสปริง | ปรับได้ 1 ถึง 4 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8302413000 |
รุ่น | การส่งประตู | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
7113SZ x ยาว x 24VDC x 689 | มือซ้าย | รางเลื่อนดึงด้านข้าง | ฿74,232 | |
7114SZ x RH x 120VAC x 689 | มือขวา | รางเลื่อนดึงด้านข้าง | ฿74,232 | |
7114SZ x ยาว x 120VAC x 689 | มือซ้าย | รางเลื่อนดึงด้านข้าง | ฿74,232 | |
7113SZ x RH x 120VAC x 689 | มือขวา | ดึงด้านข้างรางเลื่อน | ฿69,144 | |
7113SZ x ยาว x 120VAC x 689 | มือซ้าย | ดึงด้านข้างรางเลื่อน | ฿69,144 | |
7114SZ x RH x 24VDC x 689 | มือขวา | รางเลื่อนดึงด้านข้าง | ฿74,232 | |
7114SZ x ยาว x 24VDC x 689 | มือซ้าย | รางเลื่อนดึงด้านข้าง | ฿74,232 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.