โช้คประตู Norton 8300st X 689 | โช้คอัพประตูไฮดรอลิก Pull Aluminium | 4avc5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON 8300ST x 689 โช้คอัพประตูไฮดรอลิกแบบดึงอลูมิเนียม | AD6VED 4AVC5

NORTON 8300ST x 689 ตัวปิดประตูไฮดรอลิกแบบดึงอลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AD6VED รุ่น: 8300ST x 689อ้างอิงข้าม: 4AVC5
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
฿13,999 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่ปิดประตู
วัสดุแขนอลูมิเนียม
ประเภทแขนรางเลื่อนบานพับ (ดึง) ด้านข้าง
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นหน้าที่มาตรฐาน
ประเภทใกล้ชิดไม่เปิดค้างไว้
การปิดโหมดการทำงานไฮดรอลิ
สีบรอนซ์เข้ม
การส่งประตูไม่ใช่มือ
ความกว้างประตูภายนอก54 "
เสร็จสิ้นอลูมิเนียม
ความสูงที่อยู่อาศัย2.875 "
ความยาวที่อยู่อาศัย13 "
ความกว้างที่อยู่อาศัย2.125 "
ความกว้างประตูภายใน54 "
สูงสุด เปิดประตูองศา 110
สไตล์การติดตั้งรางเลื่อนดึงด้านข้าง
การฉายภาพจากผนัง2-1 / 8 "
ขนาดสปริงปรับได้ 1 ถึง 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.65
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)62.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS8302413000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ติดตั้งฮาร์ดแวร์ (รวม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแขนสีเสร็จสิ้นความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยความกว้างที่อยู่อาศัยสไตล์การติดตั้งราคา
NORTON CLP8301 x 690 โช้คประตูไฮดรอลิกแบบไม่ใช้มือ สีบรอนซ์ | AA8UEK 1ABK1 CLP8301x690ใกล้ชิดพลัส (R)บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้ม2.5 "13 "2.75 "เฟรมด้านบน฿15,837
NORTON CLP8301 x 689 โช้คประตูไฮดรอลิก อะลูมิเนียมแบบไม่ใช้มือ | AA8UEL 1ABK2 CLP8301x689ใกล้ชิดพลัส (R)บรอนซ์เข้มอลูมิเนียม2.5 "13 "2.75 "เฟรมด้านบน฿15,837
NORTON 1601BFXAL โช๊คประตู | AB3DQQ 1RM12 1601BFXALStandard, ขนาด 1 ถึง 4, Barrier Free, ADAอลูมิเนียมอลูมิเนียม2.625 "9.75 "2.875 "เฟรมด้านบน฿8,973
NORTON 1601BFXBR โช๊คประตู | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRStandard, ขนาด 1 ถึง 4, Barrier Free, ADAบรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้ม2.625 "9.75 "2.875 "เฟรมด้านบน-
RFQ
NORTON 8501XAL โช้คประตูไฮดรอลิก | AB3DQY 1 RM41 8501XALStandard อลูมิเนียมอลูมิเนียม2.5 "13 "2.125 "เฟรมด้านบน฿13,052
NORTON 8501XBR โช้คประตูไฮดรอลิก | AB3DQZ 1RM42 8501XBRStandard บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้ม2.5 "13 "2.125 "เฟรมด้านบน฿13,052
NORTON CLP8301-TXSA โช้คประตูไฮดรอลิก | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSAใกล้ชิดพลัส (R)อลูมิเนียมอลูมิเนียม2.5 "13 "2.75 "เฟรมด้านบน฿11,301

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON 8300ST x 689 ตัวปิดประตูไฮดรอลิกแบบดึงอลูมิเนียม
฿13,999 / หน่วย