Norton Abrasives 63642506132 | แผ่นดิสก์สำรอง 5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง สป 5/16-24 ต่อ | 6pf87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 63642506132 แผ่นสำรองข้อมูลแผ่นดิสก์ 5 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง Psa 5/16-24 Ext | AE9ZZW 6PF87

NORTON ABRASIVES 63642506132 แผ่นสำรองดิสก์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว Psa 5 / 16-24 Ext

In Stock
รายการ: AE9ZZW รุ่น: 63642506132ข้ามอ้างอิง: 6PF87
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
฿1,655 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสำรองดิสก์
กลับขนาดการติดตั้ง5/16 "-24 EXT
กลับประเภทการติดตั้งเพลาเกลียว
วัสดุของตัวเครื่องโฟม
ความหนาแน่นกลาง
เส้นผ่าศูนย์กลาง5"
ประเภทการติดตั้งใบหน้ากาว / PSA
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000
ความหนา1 / 2 "
การออกแบบรูสูญญากาศ6 หลุม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8467920090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความเร็ววัสดุของตัวเครื่องความหนาแน่นความหนาการออกแบบรูสูญญากาศเส้นผ่าศูนย์กลางดิสก์ Diaประเภทการติดตั้งใบหน้าราคา
NORTON ABRASIVES 63642543421 แผ่นสำรองดิสก์ 5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8-11 หน้า | AB2GZR 1LZH4 63642543421ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000ยางกลาง-ไม่มีรู5"-อาร์เบอร์โฮล฿3,426
NORTON ABRASIVES 66623376000 แผ่นสำรองดิสก์ 5 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง Hl 11/16arbor | AB3BLJ 1RDN9 66623376000ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000ยางกลาง-หลายหลุม5"-ตะขอและห่วง฿3,474
NORTON ABRASIVES 63642543205 แผ่นสำรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เปิด/ปิด เพลา 1/4 | AD2YEW 3WK71 63642543205ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 30,000ยางยาก-ไม่มีรู2"-การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว฿1,520
NORTON ABRASIVES 63642506131 แผ่นสำรองข้อมูลแผ่นดิสก์ 5 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง Psa 5/16-24 Ext | AE9ZZV 6PF86 63642506131ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000โฟมกลาง1 / 2 "ไม่มีรู5"-กาว / PSA฿1,530
NORTON ABRASIVES 63642543240 Qk เปลี่ยน Dsc BU Pad 7D TR | AH4BKF 34CD17 63642543240-ยางยาก1 / 4 "ไม่มีรู-7"-฿4,997
NORTON ABRASIVES 63642543210 Qk เปลี่ยนแผ่นสำรองข้อมูล Dsc 2D TS | เอเอช4บีเคเอ็น34ซีดี24 63642543210-ยางกลาง1 / 4 "ไม่มีรู-2"TS฿1,463
NORTON ABRASIVES 66623341082 แผ่นเปลี่ยนด่วน BU Pad 2D TS 2D | AH7MQX 36WT33 66623341082-ยางกลาง1 / 4 "ไม่มีรู-2"TS฿1,134

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 63642506132 แผ่นสำรองดิสก์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว Psa 5 / 16-24 Ext
฿1,655 / หน่วย