Norton Abrasives 63642552870 | ฟองน้ำขัดหยาบ 4-3/4 X 3-3/4 X 1/2 In | 3wk98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 63642552870 ฟองน้ำขัดหยาบ 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 นิ้ว | AD2YEZ 3WK98

NORTON ABRASIVES 63642552870 ฟองน้ำขัดหยาบ 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2YEZ รุ่น: 63642552870ข้ามอ้างอิง: 3WK98
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
฿104 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟองน้ำขัด
วัสดุขัดซิลิกอนคาร์ไบด์
สีสีเทา
เกรดหยาบ
ขบ100
ความยาว4.75 "
ความหนา1 / 2 "
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS6805305000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

รายละเอียดสินค้า:

  • ด้าน (คู่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเกรดขบชิ้นความยาวความหนาความกว้างกก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 07660749503 ฟองน้ำขัด x Crs/med 4 x 2-3/4 x 1 นิ้ว | AB3BMG 1RDV8 07660749503หยาบพิเศษ / ปานกลาง36/80ฟองน้ำขัด4"1"2.75 "1฿148
NORTON ABRASIVES 07660749502 ฟองน้ำขัดละเอียด 4 x 2-3/4 x 1 นิ้ว | AB3BMH 1RDW1 07660749502ปานกลาง / ดี80/120ฟองน้ำขัด4"1"2.75 "1฿143
NORTON ABRASIVES 63642552868 ฟองน้ำขัดละเอียด 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 นิ้ว | AD2YEX 3WK96 63642552868ปลาย220ฟองน้ำขัด4.75 "1 / 2 "3.75 "1฿104
NORTON ABRASIVES 63642552869 ฟองน้ำขัดขนาดกลาง 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 นิ้ว | AD2YEY 3WK97 63642552869กลาง150ฟองน้ำขัด4.75 "1 / 2 "3.75 "1฿104
NORTON Abrasives 07660702284 ฟองน้ำขัดมุม ละเอียด ยาว 4.875 นิ้ว กว้าง 2.875 นิ้ว 24Pk | CH9PHA 33GN50 07660702284--ฟองน้ำขัดมุม---24฿6,495
NORTON Abrasives 07660702285 ฟองน้ำขัดมุม อลูมิเนียมออกไซด์ ความยาว 4.875 นิ้ว ความกว้าง 2.875 นิ้ว 24Pk | CH9PHB 33GN51 07660702285--ฟองน้ำขัดมุม---24฿6,495
NORTON Abrasives 07660700936 ฟองน้ำขัดมุม หยาบ/กลาง ความยาว 4.875 นิ้ว ความกว้าง 2.875 นิ้ว | CH9PHC 1PW28 07660700936--ฟองน้ำขัดมุม---1฿308

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 63642552870 ฟองน้ำขัดหยาบ 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 นิ้ว
฿104 / หน่วย