Norton Abrasives 66623399136 | จานขัด 4 1/2 นิ้ว X 36 กรวด 5/8-11 | 23z455 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 66623399136 แผ่นขัด 4 1/2 นิ้ว x 36 กรวด 5/8-11 | AB7RNH 23Z455

NORTON ABRASIVES 66623399136 Flap Disc 4 1/2 นิ้ว x 36 Grit 5 / 8-11

In Stock
รายการ: AB7RNH รุ่น: 66623399136ข้ามอ้างอิง: 23Z455
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
฿695 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นพนัง
วัสดุขัดเซอร์โคเนียอลูมินา
ประเภทขัดเคลือบ
สนับสนุนวัสดุพลาสติก
น้ำหนักสำรองY
ดิสก์ Dia4.5 "
ประเภทแผ่นดิสก์พิมพ์ฮิต
เกรดหยาบกร้าน
ขบ36
แม็กซ์ RPM13,300
ขนาดการติดตั้ง5 / 8-11
ประเภทดิสก์โดยรวมพิมพ์ฮิต
UPC666233991364

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS6805301000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทดิสก์โดยรวมวัสดุขัดสนับสนุนวัสดุดิสก์ Diaประเภทแผ่นดิสก์ขบแม็กซ์ RPMขนาดการติดตั้งราคา
NORTON ABRASIVES 66623399049 แผ่นขัด 4 นิ้ว x 36 กรวด 5/8 | AB7RMY 23Z446 66623399049พิมพ์ฮิตเซอร์โคเนียอลูมินาไฟเบอร์กลาส4"พิมพ์ฮิต3615,3005 / 8 "฿408
NORTON ABRASIVES 66623399126 แผ่นขัด 4 1/2 นิ้ว x 36 กรวด 7/8 | AB7RNT 23Z464 66623399126พิมพ์ฮิตอลูมิเนียมออกไซด์เบลนด์พลาสติก4.5 "พิมพ์ฮิต3613,3007 / 8 "฿379
NORTON ABRASIVES 66623399140 แผ่นขัด 4 1/2 นิ้ว x 36 กรวด 7/8 | AB7RNY 23Z469 66623399140พิมพ์ฮิตเซอร์โคเนียอลูมินาพลาสติก4.5 "พิมพ์ฮิต3613,3007 / 8 "฿471
NORTON ABRASIVES 66623399127 แผ่นขัด 5 นิ้ว x 36 กรวด 5/8-11 | AB7RPH 23Z478 66623399127พิมพ์ฮิตอลูมิเนียมออกไซด์เบลนด์พลาสติก5"พิมพ์ฮิต3612,0005 / 8-11฿477
NORTON ABRASIVES 66623399144 แผ่นขัด 5 นิ้ว x 36 กรวด 5/8-11 | AB7RPN 23Z483 66623399144พิมพ์ฮิตเซอร์โคเนียอลูมินาพลาสติก5"พิมพ์ฮิต3612,0005 / 8-11฿710
NORTON ABRASIVES 66623399133 แผ่นขัด 5 นิ้ว x 36 กรวด 7/8 | AB7RPY 23Z492 66623399133พิมพ์ฮิตอลูมิเนียมออกไซด์เบลนด์พลาสติก5"พิมพ์ฮิต3612,0007 / 8 "฿388
NORTON ABRASIVES 66623399148 แผ่นขัด 5 นิ้ว x 36 กรวด 7/8 | AB7RQD 23Z497 66623399148พิมพ์ฮิตเซอร์โคเนียอลูมินาพลาสติก5"พิมพ์ฮิต3612,0007 / 8 "฿576

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66623399136 Flap Disc 4 1/2 นิ้ว x 36 Grit 5 / 8-11
฿695 / หน่วย