Norton Abrasives 78072766018 | 26lv55 | สายพานขัด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON Abrasives 78072766018 สายพานขัด 1/2 กว้าง x 18 ยาวเซรามิค 40 Grit Pk50 | AF8HEX 26LV55

NORTON ABRASIVES 78072766018 สายพานขัด 1/2 กว้าง x 18 ยาวเซรามิก 40 เม็ด Pk50

In Stock
รายการ: AF8HEX รุ่น: 78072766018ข้ามอ้างอิง: 26LV55

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿8,198 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานขัด
วัสดุขัดเซรามิค
ประเภทขัดเคลือบ
สนับสนุนวัสดุเส้นใยสังเคราะห์
น้ำหนักสำรองY
สีสีแดง
เกรดหยาบ
ขบ40
ความยาว18 "
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.37
รหัส HS6805100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุขัดประเภทขัดความกว้างสนับสนุนวัสดุน้ำหนักสำรองสีเกรดกก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 66261055309 สายพานขัด 1/2w x 18 L Non-woven Ao 80g | AB9GMX 2D489 6626105530918 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ1 / 2 "ไนลอนXBrownหยาบ1฿508
NORTON ABRASIVES 66261055312 สายพานขัด 1/2w x 24 L Non-woven Ao 80g | AB9GNA 2D492 6626105531224 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ1 / 2 "ไนลอนXBrownหยาบ1฿606
NORTON ABRASIVES 66261055324 สายพานขัด 3.5wx 15.5 L Non-woven Ao 80g | AB9GND 2D498 6626105532415.5 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ3.5 "ไนลอนXBrownหยาบ1฿1,967
NORTON ABRASIVES 66261055330 สายพานขัด 6 W x 48 Inch ความยาว Non-woven Ao 80g | AB9GNG 2D501 6626105533048 "อลูมิเนียมออกไซด์ไม่ทอ6"ไนลอนXBrownหยาบ1฿6,058
NORTON ABRASIVES 78072718707 สายพานขัด กว้าง 1/2 นิ้ว x ยาว 24 นิ้ว Ca 50gr | AB9GNQ 2D523 7807271870724 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิด1 / 2 "ผ้าYสีแดงหยาบ1฿192
NORTON ABRASIVES 78072718714 สายพานขัด กว้าง 3/4 นิ้ว x ยาว 20.5 นิ้ว Ca 50gr | AB9GNU 2D527 7807271871420.5 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิด3 / 4 "ผ้าYสีแดงหยาบ1฿195
NORTON ABRASIVES 78072718715 สายพานขัด 3/4 นิ้ว W x 20.5 นิ้ว ความยาว Ca 60gr | AB9GNV 2D528 7807271871520.5 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิด3 / 4 "ผ้าYสีแดงหยาบ1฿195

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 78072766018 สายพานขัด 1/2 กว้าง x 18 ยาวเซรามิก 40 เม็ด Pk50
฿8,198 / แพ็ค