NOTRAX 132C0072CH60 รองชนะเลิศอันดับพรมชาร์โคล 6 x 60 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมปูพื้น |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | ถ่าน |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 60ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ห่วงเสาเข็ม |
การทอเสื่อ | ห่วงเสาเข็ม |
วัสดุ | เส้นด้าย Decalon (R) |
วัสดุพื้นผิว | โพรพิลีน |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความกว้าง | 6ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 148.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 5703300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132S0023CH | สีเทาเข้ม | พรมปูพื้นทางเข้า | 3ft | 2ft | ฿2,868 | ||
132S0034CH | สีเทาเข้ม | พรมปูพื้นทางเข้า | 4ft | 3ft | ฿5,573 | ||
132S0035GN | ฮันเตอร์สีเขียว | พรมปูพื้นทางเข้า | 5ft | 3ft | ฿5,661 | ||
132S0036บ | Brown | พรมปูพื้น | 6" | 3ft | ฿7,687 | ||
132S0036CH | สีเทาเข้ม | พรมปูพื้น | 6" | 3ft | ฿7,687 | ||
132S0046GN | ฮันเตอร์สีเขียว | พรมปูพื้นทางเข้า | 6" | 4ft | ฿8,985 | ||
132S0048CH | สีเทา | พรมปูพื้น | 8ft | 4ft | ฿12,820 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.