NOTRAX 132S0034CH พรมปูพื้นทางเข้า สีเทาเข้ม 3 x 4 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมปูพื้นทางเข้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีเทาเข้ม |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 4ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ห่วงเสาเข็ม |
การทอเสื่อ | ห่วงเสาเข็ม |
วัสดุ | เส้นด้าย Decalon (R) |
วัสดุพื้นผิว | โพรพิลีน |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132S0023CH | สีเทาเข้ม | พรมปูพื้นทางเข้า | 3ft | 2ft | ฿2,868 | ||
132S0035GN | ฮันเตอร์สีเขียว | พรมปูพื้นทางเข้า | 5ft | 3ft | ฿5,661 | ||
132S0036บ | Brown | พรมปูพื้น | 6" | 3ft | ฿7,687 | ||
132S0036CH | สีเทาเข้ม | พรมปูพื้น | 6" | 3ft | ฿7,687 | ||
132S0046GN | ฮันเตอร์สีเขียว | พรมปูพื้นทางเข้า | 6" | 4ft | ฿8,985 | ||
132S0048CH | สีเทา | พรมปูพื้น | 8ft | 4ft | ฿12,820 | ||
132C0072CH60 | ถ่าน | พรมปูพื้น | 60ft | 6ft | ฿131,028 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.