NOTRAX 136R0072CH พรมปูพื้นแบบ Loose Lay สีชาร์โคล ขนาด 200 ซม. x 20 ม.
รายการ: CF4JWZ
รุ่น: 136R0072CH
฿48,437 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นปูพื้น |
สี | ถ่าน |
ขนาด | 200 cm x 20 m |
รหัส HS | 57050030 |
รุ่น | สี | ความยาว | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
136S0035CH | ถ่าน | 5ft | - | 3ft | ฿4,723 | |
136S0046CH | ถ่าน | 6" | - | 4ft | ฿7,509 | |
136S0023บ | Brown | - | 60 ซม. x ยาว X ซม. x | - | ฿685 | RFQ
|
136S0023CH | ถ่าน | - | 60 ซม. x ยาว X ซม. x | - | ฿685 | RFQ
|
136S0035บ | Brown | - | 90 ซม. x ยาว X ซม. x | - | ฿1,714 | RFQ
|
136C0048BR | Brown | - | 120 ซม. ต่อเมตรเชิงเส้น | - | ฿1,744 | RFQ
|
136C0048CH | ถ่าน | - | 120 ซม. ต่อเมตรเชิงเส้น | - | ฿1,744 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.