NOTRAX 138S0048CH รองชนะเลิศอันดับพรมชาร์โคล 4 x 8 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรมปูพื้น |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | ถ่าน |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 8ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
คุณสมบัติของเสื่อ | ทนต่อการบด |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ห่วง |
การทอเสื่อ | ห่วงเสาเข็ม |
วัสดุ | เส้นด้าย Decalon (R) |
วัสดุพื้นผิว | โพรพิลีน |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความกว้าง | 4ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 5703308080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138S0035บ | Brown | พรมปูพื้นทางเข้า | 5ft | ห่วงเสาเข็ม | 3ft | ฿7,020 | ||
138S0035CH | ถ่าน | พรมปูพื้นทางเข้า | 5ft | ห่วงเสาเข็ม | 3ft | ฿7,020 | ||
138S0035NB | กองทัพเรือ | พรมปูพื้นทางเข้า | 5ft | ห่วงเสาเข็ม | 3ft | ฿6,771 | ||
138S0046บ | Brown | พรมปูพื้นทางเข้า | 6" | ห่วงเสาเข็ม | 4ft | ฿11,284 | ||
138S0046CH | ถ่าน | พรมปูพื้นทางเข้า | 6" | ห่วงเสาเข็ม | 4ft | ฿11,284 | ||
138S0046NB | กองทัพเรือ | พรมปูพื้นทางเข้า | 6" | ห่วงเสาเข็ม | 4ft | ฿3,558 | ||
138S0310บ | Brown | พรมปูพื้น | 10ft | ห่วงเสาเข็ม | 3ft | ฿13,092 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.