NOTRAX 406S0026BY เสื่อกันลื่น 2 ฟุต x 6 ฟุต สีดำคาดเหลือง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไวนิลโฟม |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีดำขอบเหลือง |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 6" |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ซี่โครงกว้าง |
วัสดุ | ฟองน้ำ PVC |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 7 / 8 " |
ความกว้าง | 2ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 3918102000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406S0035BL | Black | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 5ft | 1 / 2 " | 3ft | ฿4,666 | ||
406S0312 โดย | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | 1 / 2 " | 3ft | ฿10,597 | ||
406S0023BL | Black | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 3ft | 1 / 2 " | 2ft | ฿2,119 | ||
406R0036BL | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | 1 / 2 " | 3ft | ฿59,999 | ||
406R0048BL | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | 1 / 2 " | 4ft | ฿63,850 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.