NOTRAX 415S0035BL เสื่อกันลื่นสีดำ 5 x 3 ฟุต Pebble
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า |
สนับสนุนวัสดุ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 5ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | กรวด |
วัสดุ | ไวนิล |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 98.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 3918102000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415R0036BL | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | กรวด | ไวนิล | 3ft | ฿41,623 | ||
415R0048 โดย | สีดำ / เหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | กรวด | ไวนิล | 4ft | ฿47,585 | ||
415S0312BL | Black | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 12ft | กรวด | ไวนิล | 3ft | ฿7,425 | ||
415S0023 โดย | สีดำขอบเหลือง | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 3ft | ก้อนกรวดนูน | ฟองน้ำ PVC | 2ft | ฿1,589 | ||
415S0035 โดย | สีดำขอบเหลือง | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 5ft | ก้อนกรวดนูน | ฟองน้ำ PVC | 3ft | ฿4,131 | ||
415S0312 โดย | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | ก้อนกรวดนูน | ฟองน้ำ PVC | 3ft | ฿7,425 | ||
415R0036 โดย | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | ก้อนกรวดนูน | ฟองน้ำ PVC | 3ft | ฿46,402 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.