NOTRAX 417S0034BY เสื่อกันลื่นดำขอบเหลือง 3 ฟุต x 4 ฟุต
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีดำขอบเหลือง |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 4ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ฟองสบู่ |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 97.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สนับสนุนวัสดุ | สี | ชิ้น | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417S0023BL | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | Black | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 3ft | ฟองสบู่ | 2ft | ฿1,885 | ||
417S0035BL | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | Black | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 5ft | ฟองสบู่ | 3ft | ฿4,305 | ||
417S0312BL | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | ฟองสบู่ | 3ft | ฿9,574 | ||
417S0312 โดย | ไวนิล | สีดำขอบเหลือง | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | ฟองสบู่ | 3ft | ฿11,010 | ||
417S0026 โดย | ฟองน้ำ | สีดำขอบเหลือง | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 6" | ฟองสบู่ | 2ft | ฿3,651 | ||
417R0036BL | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 60ft | ฟองสบู่ | 3ft | ฿49,540 | ||
417S0026BL | ฟองน้ำ | Black | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 6" | ฟองสบู่ | 2ft | ฿4,070 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.