NOTRAX 620S0035BL พรมระบายน้ำกันลื่น สีดำ 3 x 5 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นระบายน้ำ Antifatigue |
พื้นผิวกันลื่น | ใช่ |
ยาแก้ปวด | ใช่ |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | 0 |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | 18 |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 5ft |
คุณสมบัติของเสื่อ | กันลื่น |
วัสดุทางลาดของเสื่อ | ไวนิล |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | หลุมระบายน้ำ |
วัสดุ | พีวีซี |
รูปร่างของรูระบายน้ำ | วงกลม |
ขนาดของรูระบายน้ำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.875 " |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 1" |
เชื่อมปลอดภัย | ไม่ |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 100.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 3918102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | สนับสนุนวัสดุ | สี | วัสดุ | ความหนา | ความกว้าง | หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | ขอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620S0035 โดย | หลุมระบายน้ำ | - | สีดำขอบเหลือง | พีวีซี | 1" | 3ft | 18 | beveled | ฿18,678 | ||
620S0310 โดย | หลุมระบายน้ำ | - | สีดำขอบเหลือง | พีวีซี | 1" | 3ft | 18 | beveled | ฿31,384 | ||
620S3060BL | แผ่นเพชร | - | Black | พีวีซี | 1" | 30 " | 18 | 3 ทางลาด | ฿12,602 | ||
620S4272BL | แผ่นเพชร | - | Black | พีวีซี | 1" | 3 '6 " | 18 | 3 ทางลาด | ฿17,755 | ||
620S3636BL | แผ่นเพชร | - | Black | พีวีซี | 1" | 3ft | 18 | 4 ทางลาด | ฿10,524 | ||
620S3696BL | แผ่นเพชร | - | Black | พีวีซี | 1" | 3ft | 18 | 4 ทางลาด | ฿26,225 | ||
620S3096BL | แผ่นเพชร | - | Black | พีวีซี | 1" | 30 " | 18 | 3 ทางลาด | ฿18,900 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.