NOTRAX 621S4260BY ผ้าปูพื้นที่แห้ง สีดำ/เหลือง 3 ขอบ ขนาด 107 ซม. x 152 ซม.
รายการ: CF4JFZ
รุ่น: 621S4260BY
฿10,705 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นปูพื้น |
ชายแดน | 3 |
สี | สีดำ / เหลือง |
ขนาด | 107 ซม. x ยาว X ซม. x |
รหัส HS | 39181090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ขอบ | ความยาว | รูปร่างของเสื่อ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621S3060 โดย | สีดำขอบเหลือง | (3) เอียง (1) ตรง | 5ft | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | - | 30 " | ฿12,468 | ||
621S4272 โดย | สีดำขอบเหลือง | (3) เอียง (1) ตรง | 6" | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | - | 3 '6 " | ฿20,446 | ||
621S1212BL | Black | ที่เชื่อมต่อกัน | 12 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | - | 12 " | ฿11,913 | ||
620K0066YL | สีดำ / เหลือง | - | - | - | เข้ามุม 15.24 ซม. x 15.24 ซม. | - | ฿650 | ||
620F0612YL | สีดำ / เหลือง | - | - | - | 15.24 ซม. x ยาว X ซม. x | - | ฿368 | RFQ
| |
620M0612YL | สีดำ / เหลือง | - | - | - | 15.24 ซม. x ยาว X ซม. x | - | ฿368 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.