WESTWARD 10G165 รถสาลี่โพลีโพรพิลีน 8 ลูกบาศก์ฟุต ระบบนิวเมติกส์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถสาลี่ |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ความจุ | 8 ลูกบาศ์ก ฟุต |
จัดการ | ไม้เนื้อแข็ง |
จำนวนล้อ | 2 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 15.5 " |
วัสดุล้อ | รูเบอร์เหล็ก |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
20KP 46 | ยางเหล็ก | 3.375 " | ฿12,300 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.