NOTRAX 850S0033BL ถาดรองระบายน้ำสีดำ 3 x 3 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นรองกันสั่นแบบโมดูลาร์ |
พื้นผิวกันลื่น | ใช่ |
ยาแก้ปวด | ใช่ |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ยาง |
สี | Black |
เข้ากันได้กับ | Cushion-Ease (R) Mats, 551 MD Ramp System (R) |
หลุมระบายน้ำต่อตรว. ฟุต | 32 |
ขอบ | ที่เชื่อมต่อกัน |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 3ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
คุณสมบัติของเสื่อ | กันลื่น |
วัสดุทางลาดของเสื่อ | ไม่มีทางลาด |
รูปร่างของเสื่อ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | หลุมระบายน้ำ |
วัสดุ | ยางไนไตรล์ |
รูปร่างของรูระบายน้ำ | แปดเหลี่ยม |
ขนาดของรูระบายน้ำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.875 " |
วัสดุพื้นผิว | ไนไตร |
ความหนา | 3 / 4 " |
เชื่อมปลอดภัย | ใช่ |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 4016910000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พื้นผิวกันลื่น | ความยาว | คุณสมบัติของเสื่อ | รูปร่างของเสื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550S0035BL | ไม่ | 5ft | ยาแก้ปวด | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿6,338 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.