NOTRAX 970S0023BLRS เสื่อกันลื่น 2 x 3 ฟุต ยางดำ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | โฟมพีวีซี |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 3ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | หินอ่อนเรียบ |
วัสดุ | ยาง |
วัสดุพื้นผิว | ยาง SBR |
ความหนา | 1" |
ความกว้าง | 2ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
970S0023BURS | สีน้ำเงิน | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 3ft | 2ft | ฿7,043 | ||
970S0035BLRS | Black | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 5ft | 3ft | ฿15,739 | ||
970S0035BURS | สีน้ำเงิน | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 5ft | 3ft | ฿15,739 | ||
970S0312BL-อาร์เอส | Black | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | 3ft | ฿38,376 | ||
970S0312BU-อาร์เอส | สีน้ำเงิน | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า | 12ft | 3ft | ฿38,376 | ||
970S0046GYRS | สีเทา | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 6" | 4ft | ฿25,083 | ||
970S0023GYRS | สีเทา | เสื่อป้องกันการอ่อนล้า | 3ft | 2ft | ฿7,043 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.