NOTRAX 985S0046BL แผ่นรองกันเปื้อนขนาด 6 x 4 ฟุต | CD3LDE 53AE16

NOTRAX 985S0046BL เสื่อกันลื่น ขนาด 6 x 4 ฟุต

In Stock
รายการ: CD3LDE รุ่น: 985S0046BLอ้างไขว้: 53AE16

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿20,413 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื่อป้องกันการอ่อนล้า
ยาต้านจุลชีพไม่
สนับสนุนวัสดุโฟมไนไตรล์เซลล์ปิด
ทนน้ำมันเบรคไม่
สีBlack
ขอบbeveled
ทนไฟ / สารหน่วงไฟไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ
ความยาว6"
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ
รูปร่างของเสื่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รูปแบบพื้นผิวเสื่อแผ่นเพชร
วัสดุพื้นผิวไวนิล
ความหนา1"
ความกว้าง4ft

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 12.83

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสนับสนุนวัสดุสีวัสดุพื้นผิวความหนาความกว้างขอบชิ้นราคา
NOTRAX 778S0034CY แผ่นกันความเมื่อยล้า 3 x 4 ฟุต Cherry Wood Pvc | AE9VLE 6MRT9 778S0034CYพีวีซีฟองน้ำ PVCไม้เชอร์รี่ไวนิล3 / 4 "3ftbeveledเสื่อป้องกันการอ่อนล้า฿12,491
NOTRAX 778S0035CY แผ่นกันความเมื่อยล้า 3 x 5 ฟุต Cherry Wood Pvc | AE9VLF 6MRU0 778S0035CYพีวีซีฟองน้ำ PVCไม้เชอร์รี่ไวนิล3 / 4 "3ftbeveledเสื่อป้องกันการอ่อนล้า฿15,600
NOTRAX 778S0034OK แผ่นกันความเมื่อยล้า 3 x 4 ฟุต Oak Wood Pvc | AE9VLH 6MRU2 778S0034 ตกลงพีวีซีฟองน้ำ PVCOak Woodไวนิล3 / 4 "3ftbeveledเสื่อป้องกันการอ่อนล้า฿12,491
NOTRAX 778S0035OK แผ่นกันความเมื่อยล้า 3 x 5 ฟุต Oak Wood Pvc | AE9VLJ 6MRU3 778S0035 ตกลงพีวีซีฟองน้ำ PVCOak Woodไวนิล3 / 4 "3ftbeveledเสื่อป้องกันการอ่อนล้า฿15,600
NOTRAX 557S0033BL แผ่นกันความเมื่อยล้า 3 x 3 ฟุตยางดำ | AE9VLL 6MRU 5 557S0033BLยางยางBlackยาง3 / 4 "3ftที่เชื่อมต่อกันเสื่อป้องกันการอ่อนล้า฿5,196
NOTRAX 485S0023BL แผ่นรองกันสั่น 3 ฟุต x 2 ฟุต | CD2FRA 52ZY 24 485S0023BL-โฟมไนไตรล์เซลล์ปิดBlackไวนิล9 / 16 "2ftbeveledเสื่อป้องกันการอ่อนล้า฿4,558
NOTRAX 485S0023YB แผ่นรองกันสั่น 3 ฟุต x 2 ฟุต | CD2FRB 52ZY25 485S0023YB-โฟมไนไตรล์เซลล์ปิดสีดำขอบเหลืองไวนิล9 / 16 "2ftbeveledเสื่อป้องกันการอ่อนล้า฿4,683

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NOTRAX 985S0046BL เสื่อกันลื่น ขนาด 6 x 4 ฟุต
฿20,413 / หน่วย