NOVAFLEX 6200WG-200X50 ท่อแป้ง 100 psi 50 ฟุต 2.68 นิ้ว OD
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่ออาหาร |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | องค์การอาหารและยา |
วิธีการสมัคร | แห้ง |
สี | สีเทา |
วัสดุปกคลุม | SBR |
ภายใน Dia | 2" |
ความยาว | 50ft |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 28 "ฮก |
ภายนอก Dia. | 2-11 / 16 " |
การสนับสนุน | สายโพลีพร้อมสายเกลียว |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | สูงถึง 150 องศา F |
วัสดุ Tube | ยางธรรมชาติสีขาว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายนอก Dia. | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | วิธีการสมัคร | การสนับสนุน | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุ Tube | โค้งรัศมี | วัสดุปกคลุม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200WG-300X50 | 3-47 / 64 " | องค์การอาหารและยา | แห้ง | สายโพลีพร้อมสายเกลียว | สูงถึง 150 องศา F | ยางธรรมชาติสีขาว | - | SBR | ฿157,993 | |
6200WG-400X20 | 4-13 / 16 " | องค์การอาหารและยา | แห้ง | สายโพลีพร้อมสายเกลียว | สูงถึง 150 องศา F | ยางธรรมชาติสีขาว | - | SBR | ฿79,711 | |
6200WG-400X50 | 4-13 / 16 " | องค์การอาหารและยา | แห้ง | สายโพลีพร้อมสายเกลียว | สูงถึง 150 องศา F | ยางธรรมชาติสีขาว | - | SBR | ฿198,998 | |
6303WT-200X50 | 2-9 / 16 " | อย., USDA, 3-A | เปียกและแห้ง | สายโพลีหลายชั้นพร้อมเกลียว | -40 องศา F ถึง 210 องศา F | ไวนิลไนไตรล์สีขาว | 7" | พีวีซีไนไตร | ฿117,978 | |
6303WT-300X50 | 3-37 / 64 " | อย., USDA, 3-A | เปียกและแห้ง | สายโพลีหลายชั้นพร้อมเกลียว | -40 องศา F ถึง 210 องศา F | ไวนิลไนไตรล์สีขาว | 9" | พีวีซีไนไตร | ฿177,184 | |
6303WT-400X50 | 4-37 / 64 " | อย., USDA, 3-A | เปียกและแห้ง | สายโพลีหลายชั้นพร้อมเกลียว | -40 องศา F ถึง 210 องศา F | ไวนิลไนไตรล์สีขาว | 12 " | พีวีซีไนไตร | ฿243,561 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.