NOVAFLEX 6507NB-100X100 ท่อโรงเบียร์ 250 psi 100 ฟุต 1.5 นิ้ว OD
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเครื่องดื่ม |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | อย., USDA, 3-A |
วิธีการสมัคร | เปียก |
โค้งรัศมี | 4" |
สี | สีแดง |
วัสดุปกคลุม | EPDM |
ภายใน Dia | 1" |
ความยาว | 100ft |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 28 "ฮก |
ภายนอก Dia. | 1.5 " |
การสนับสนุน | สายโพลีหลายชั้นพร้อมเกลียว |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศา F ถึง 240 องศา F |
วัสดุ Tube | คลอโรบิวทิลสีขาว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
6507NB-150X50 | 5" | 1.5 " | 50ft | 2" | ฿127,995 | |
6507NB-150X100 | 5" | 1.5 " | 100ft | 2" | ฿230,048 | |
6507NB-200X100 | 7" | 2" | 100ft | 2-57 / 64 " | ฿305,131 | |
6507NB-300X50 | 18 " | 3" | 50ft | 3-63 / 64 " | ฿255,682 | |
6507NB-300X100 | 18 " | 3" | 100ft | 4-51 / 64 " | ฿450,459 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.