NOVATEK เครื่อง G1007BV, 1 HP, 115 แรงดัน, 5 แอมป์, 150 ถึง 1100 Cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกรองอากาศ HEPA |
Air Flow | 1400 cfm |
การไหลของอากาศด้วยตัวกรอง HEPA | 150 ถึง 1100 cfm |
อากาศไหลเข้า | 12 " |
แอมป์ | 5 |
การก่อสร้าง | เอทิลีน |
เดซิเบล | 58 |
ปล่อย Dia | 10 " |
ขนาดตัวกรอง | 16 "x 16" x 11-1 / 2 " |
ประเภทตัวกรอง | ถูกจีบ |
การกรอง | HEPA |
ความสูง | 40 " |
HP | 1 |
ความยาว | 20 " |
เครื่องยนต์ | ความเร็วตัวแปรป้องกันความร้อน |
น้ำหนักสุทธิ | 94 ปอนด์ |
ขนาด | 16 "x 16" x 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.3 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.