NTN 23236EMW33 รูแบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม 180 มม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม |
เจาะ Dia | 7.086 " |
วัสดุกรง | เหล็ก |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 284,000 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | ไม่หล่อลื่น |
ภายนอก Dia. | 320mm |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 465,000 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | -20F - 250F |
ชนิดภาพเขียน | จุดเปิด |
ความกว้าง | 112mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 8482300080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | เจาะ Dia | วัสดุกรง | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ภายนอก Dia. | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22206EAW33C3 | 1.181 " | เหล็ก | 11,100 ปอนด์ | 62mm | 11,000 ปอนด์ | 20mm | ฿7,871 | |
22220EAW33C3 | 3.937 " | เหล็ก | 70,000 ปอนด์ | 180mm | 92,500 ปอนด์ | 46mm | ฿36,004 | |
22315EAW33C3 | 2.952 " | เหล็ก | 74,000 ปอนด์ | 160mm | 92,000 ปอนด์ | 55mm | ฿28,388 | |
22313EF800 | 2.559 " | บรอนซ์ | 59,500 ปอนด์ | 140mm | 71,000 ปอนด์ | 48mm | ฿28,094 | |
22222EAW33C3 | 4.33 " | เหล็ก | 92,000 ปอนด์ | 200mm | 128,000 ปอนด์ | 53mm | ฿45,711 | |
22318EAW33C3 | 3.543 " | เหล็ก | 107,000 ปอนด์ | 190mm | 132,000 ปอนด์ | 64mm | ฿47,274 | |
22207EAW33C3 | 1.378 " | เหล็ก | 15,962 ปอนด์ | 72mm | 15,962 ปอนด์ | 23mm | ฿8,022 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.