Ntn Ds209tt4 | ตลับลูกปืนเรเดียล กว้าง 1.1890 นิ้ว | 4zyw7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN DS209TT4 ลูกปืนเรเดียล 1.1890 นิ้วกว้าง | AE2YQJ 4ZYW7

NTN DS209TT4 ลูกปืนเรเดียล กว้าง 1.1890 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2YQJ รุ่น: DS209TT4ข้ามอ้างอิง: 4ZYW7
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
฿4,856 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งดิสก์เกษตร
ความอดทน ABEC1
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งการเกษตร
เจาะ Dia1.53 "
ความทนทานต่อการเจาะ+/- 0.005 "
วัสดุกรงเหล็กอัด
ความจุโหลดแบบไดนามิก7,300 ปอนด์
ขนาดหน้าแปลนไม่สามารถใช้งาน
การหล่อลื่นเชลล์อัลวาเนีย # 3
แม็กซ์ RPM520
ภายนอก Dia.3.346 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.0006 "
วัสดุซีลNBR
กำลังรับน้ำหนักคงที่4,500 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-13 องศาถึง 250 องศา F
ความกว้าง1.189 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8482105052
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.เจาะ Diaความทนทานต่อการเจาะภายนอก Dia. ความอดทนโล่วัสดุกำลังรับน้ำหนักคงที่ความกว้างวัสดุกรงราคา
NTN CDS209TTR6P ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 1.6875 นิ้ว | AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "โลหะทนสนิม4,600 ปอนด์1.687 "ไนลอน฿8,422
NTN CDS211TTR23 ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 2.1250 นิ้ว | AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "โลหะทนสนิม6,550 ปอนด์2.12 "ไนลอน฿11,328
NTN DC208TT ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 1.6875 นิ้ว | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 ปอนด์1.687 "ไนลอน฿6,580
NTN DC208TT10 ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 1.6875 นิ้ว | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 ปอนด์1.687 "ไนลอน฿5,258
NTN DC208TT5 ลูกปืนเรเดียล 1.4370 นิ้วกว้าง | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 ปอนด์1.437 "เหล็กอัด฿3,600
NTN DC208TT6 ลูกปืนเรเดียล 1.4370 นิ้วกว้าง | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 ปอนด์1.437 "เหล็กอัด฿5,306
NTN DC208TT8 ลูกปืนเรเดียล 1.4370 นิ้วกว้าง | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 ปอนด์1.437 "เหล็กอัด฿4,310

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN DS209TT4 ลูกปืนเรเดียล กว้าง 1.1890 นิ้ว
฿4,856 / หน่วย