Ntn Hm518445 | กรวยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว 3.500 Bore In | 1yty3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN HM518445 แบริ่งลูกกลิ้งเรียวกรวย 3.500 Bore In | AB4LVY 1YTY3

NTN HM518445 กรวยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว 3.500 เจาะใน

In Stock
รายการ: AB4LVY รุ่น: HM518445อ้างอิงข้าม: 1YTY3
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
฿8,540 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรวยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานอ.บ.ต
เจาะ Dia3.5 "
วัสดุกรงเหล็ก
ความกว้างของกรวย (นิ้ว)1.563
ความจุโหลดแบบไดนามิก55,000 ปอนด์
การหล่อลื่นไม่หล่อลื่น
ร่องน้ำเหล็กกล้า (G4104)
กำลังรับน้ำหนักคงที่78,600 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20F - 250F
ชนิดภาพเขียนชุดนิ้ว
ความกว้าง1.563 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.11
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8482200080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด รัศมีเนื้อเพลา (นิ้ว) (0.250)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกกำลังรับน้ำหนักคงที่ความกว้างราคา
NTN 4T-LM104949 แบริ่งลูกกลิ้งเรียวกรวย 2.000 Bore In | AB4LUL 1YTU5 4T-LM1049492"15,700 ปอนด์21,100 ปอนด์0.88 "฿1,588
NTN 4T-LM102949 กรวยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว 1.781 Bore In | AB4LUN 1YTU7 4T-LM1029491.781 "12,500 ปอนด์17,100 ปอนด์0.78 "฿1,298
NTN 4T-LM11949 แบริ่งลูกกลิ้งเรียวกรวย 0.750 Bore In | AB4LUT 1YTV2 4T-LM119490.75 "6350 ปอนด์6450 ปอนด์0.655 "฿861
NTN 4T-LM48548 แบริ่งลูกกลิ้งเรียวกรวย 1.375 Bore In | AB4LUV 1YTV4 4T-LM485481.375 "10,400 ปอนด์12,600 ปอนด์0.72 "฿1,075
NTN 4T-L44643 แบริ่งลูกกลิ้งเรียวกรวย 1.000 Bore In | AB4LUX 1YTV6 4T-L446431"6500 ปอนด์7600 ปอนด์0.58 "฿1,134
NTN 4T-LM67048 แบริ่งลูกกลิ้งเรียวกรวย 1.250 Bore In | AB4LUZ 1YTV8 4T-LM670481.25 "7750 ปอนด์9200 ปอนด์0.66 "฿1,070
NTN 4T-HM88649PX1 แบริ่งลูกกลิ้งเรียวกรวย 1.375 Bore In | AB4LVB 1YTW1 4T-HM88649PX11.375 "14,600 ปอนด์19,000 ปอนด์1"฿2,213

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN HM518445 กรวยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว 3.500 เจาะใน
฿8,540 / หน่วย