Ntn Nu310eg1c3 | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเจาะ 50 มม. | 1yub1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN NU310EG1C3 แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Bore 50 Mm | AB4MAF 1YUB1

NTN NU310EG1C3 แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก เจาะ 50 มม

In Stock
รายการ: AB4MAF รุ่น: NU310EG1C3อ้างอิงข้าม: 1YUB1
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
฿16,294 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
เจาะ Dia50mm
วัสดุกรงบรอนซ์
ความจุโหลดแบบไดนามิก24,730 ปอนด์
เนื้อ Radii3 มม
วงแหวนด้านในด้านนอก Dia65 มม
วงแหวนรอบนอกด้านใน Dia95 มม
ภายนอก Dia.110mm
ภายนอก Dia. ความอดทน-0.0006
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก
ไหล่สูง71 มม
กำลังรับน้ำหนักคงที่25,400 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 250 องศา
ความอดทน-0.0005
ชนิดภาพเขียนจุดเปิด
ความกว้าง27mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.29
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8482500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างเจาะ Diaวัสดุกรงความจุโหลดแบบไดนามิกภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนกำลังรับน้ำหนักคงที่ความอดทนราคา
NTN NU205 แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Bore 25 Mm | AB4MAC 1YUA7 NU20515mm25mmเหล็กอัด4200 ปอนด์52mm-0.00053800 ปอนด์-0.0004฿4,283
NTN NU310G1C3 แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Bore 50 Mm | AB4MAD 1YUA8 NU310G1C327mm50mmบรอนซ์19,560 ปอนด์110mm-0.000619,400 ปอนด์-0.0005฿16,983
NTN NU203 แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเจาะ 17 มม. | AB4MAE 1 ปี 9 NU20312mm17mmเหล็ก-40mm-0.0004--0.0003฿3,524
NTN NU318G1C3 แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเจาะ 90 มม. | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmบรอนซ์54,000 ปอนด์190mm-0.001259,500 ปอนด์-0.0008฿61,003
NTN NU315ET2XC3 แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Bore 75 Mm | AB4MAH 1YUB4 NU315ET2XC337mm75mmไนลอน43,000 ปอนด์160mm-0.00146,000 ปอนด์-0.0006฿27,797
NTN NU308G1C3 แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Bore 40 Mm | AB4MAJ 1YUB5 NU308G1C323mm40mmบรอนซ์17,700 ปอนด์90mm-0.000617,400 ปอนด์-0.0005฿14,455
NTN NU219G1C3 แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก Bore 95 Mm | AB4MAK 1YUB6 NU219G1C332mm95mmบรอนซ์37,000 ปอนด์170mm-0.00144,000 ปอนด์-0.0008฿31,184

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN NU310EG1C3 แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก เจาะ 50 มม
฿16,294 / หน่วย