Ntn Ucf206-102d1 | ลูกปืนแบบติดตั้ง รู 1-1/8 นิ้ว | 5rgw2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN UCF206-102D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 8 นิ้ว Bore | AE6FBR 5RGW2

NTN UCF206-102D1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 1-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6FBR รุ่น: UCF206-102D1ข้ามอ้างอิง: 5RGW2
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
฿4,315 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก3 / 8 "
ขนาดสลักเกลียว3 / 8 "
เจาะ Dia1.125 "
สีสีเขียว
ความจุโหลดแบบไดนามิก4,400 ปอนด์
เสร็จสิ้นสีที่ทนทาน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด3-17 / 64 "
จำนวนสลักเกลียว4
ความสูงโดยรวม1 37 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
ความกว้างโดยรวม4.25 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่1,540 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8483204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวกำลังรับน้ำหนักคงที่เจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกศูนย์รูยึดความสูงโดยรวมราคา
NTN UCF202-010D1 ลูกปืนแบบติดตั้งเจาะรู 5/8 นิ้ว | AE6FBM 5RGV8 UCF202-010D13.38 "3 / 8 "3 / 8 "1,500 ปอนด์5 / 8 "2,890 ปอนด์2-33 / 64 "1 5 / 16 "฿3,580
NTN UCF205-014D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 7/8 นิ้ว Bore | AE6FBP 5RGW0 UCF205-014D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 ปอนด์7 / 8 "3,150 ปอนด์2.75 "1 13 / 32 "฿4,363
NTN UCF205-100D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1 นิ้วเจาะ | AE6FBQ 5RGW1 UCF205-100D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 ปอนด์1"3,150 ปอนด์2.75 "1 13 / 32 "฿4,004
NTN UCF206-103D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 16 นิ้ว Bore | AE6FBT 5RGW3 UCF206-103D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 ปอนด์1.187 "4,400 ปอนด์3-17 / 64 "1 37 / 64 "฿4,427
NTN UCF207-104D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้วเจาะ | AE6FBU 5RGW4 UCF207-104D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 ปอนด์1.25 "5,750 ปอนด์3.625 "1.75 "฿6,052
NTN UCF207-106D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 8 นิ้ว Bore | AE6FBV 5RGW5 UCF207-106D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 ปอนด์1.375 "5,750 ปอนด์3.625 "1.75 "฿5,946
NTN UCF207-107D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-7 / 16 นิ้ว Bore | AE6FBW 5RGW6 UCF207-107D14.5931 / 2 "-3,440 ปอนด์1.437 "5,750 ปอนด์3.625 "1.75 "฿5,898

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN UCF206-102D1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 1-1/8 นิ้ว
฿4,315 / หน่วย