Ntn Ucfl207-107d1 | ลูกปืนแบบติดตั้ง รู 1-7/16 นิ้ว | 5zud9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN UCFL207-107D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-7 / 16 นิ้ว Bore | AE7PNJ 5ZUD9

NTN UCFL207-107D1 ตลับลูกปืนแบบติด รู 1-7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7PNJ รุ่น: UCFL207-107D1อ้างอิงข้าม: 5ZUD9
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
฿5,559 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก7 / 16 "
ขนาดสลักเกลียว1 / 2 "
เจาะ Dia1.437 "
สีสีเขียว
มิติ A1-11 / 32 "
มิติข้อมูล B1-11 / 16 "
ขนาด H6-11 / 32 "
มิติ J5.125 "
มิติข้อมูล L3-17 / 32 "
มิติข้อมูล N5 / 8 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก5,750 ปอนด์
เสร็จสิ้นสีที่ทนทาน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด5.125 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม1.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 11 / 32 "
ความกว้างโดยรวม3 17 / 32 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่3,440 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวมิติ Jความจุโหลดแบบไดนามิกศูนย์รูยึดความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
NTN UCFL201-008D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1/2 นิ้วเจาะ | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 ปอนด์3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "฿3,339
NTN UCFL202-010D1 ลูกปืนแบบติดตั้งเจาะรู 5/8 นิ้ว | AE7PMZ 5ZUD0 UCFL202-010D14.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35 / 64 "2,890 ปอนด์3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "฿3,080
NTN UCFL204-012D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 3/4 นิ้วเจาะ | AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 ปอนด์3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "฿3,477
NTN UCFL205-014D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 7/8 นิ้ว Bore | AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 ปอนด์3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "฿3,971
NTN UCFL205-015D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 15/16 นิ้วเจาะ | AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 ปอนด์3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "฿3,569
NTN UCFL205-100D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1 นิ้วเจาะ | AE7PND 5ZUD4 UCFL205-100D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13 / 32 "3,150 ปอนด์3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "฿3,601
NTN UCFL206-102D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 8 นิ้วเจาะ | AE7PNE 5ZUD 5 UCFL206-102D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 ปอนด์4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "฿4,725

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN UCFL207-107D1 ตลับลูกปืนแบบติด รู 1-7/16 นิ้ว
฿5,559 / หน่วย