ไม่ Ucflu-1mfg1 | แบริ่งหน้าแปลน 1 นิ้ว 2-3/4 นิ้ว W | 35jf30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN UCFLU-1MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 1 นิ้ว 2-3 / 4 นิ้ว W | AG4ZMW 35JF30

NTN UCFLU-1MFG1 Flange Mount Bearing 1 นิ้ว 2-3/4 นิ้ว W

In Stock
รายการ: AG4ZMW รุ่น: UCFLU-1MFG1อ้างไขว้: 35JF30
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
฿7,143 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งติดหน้าแปลน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งหล่อลื่นอย่างถาวรไม่ต้องบำรุงรักษา
ขนาดรูสลัก15 / 32 "
ขนาดสลักเกลียว7 / 16 "
เจาะ Dia1"
ความจุโหลดแบบไดนามิก3,150 ปอนด์
เสร็จสิ้นออกไซด์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด3-57 / 64 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม1 17 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 29 / 32 "
ความกว้างโดยรวม2.75 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่1,770 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 95 องศา C.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8483204040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวศูนย์รูยึดรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
NTN UCFLU-3 / 4MFG1 Flange Mount Bearing 2-13 / 32 in W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "฿6,379
NTN UCFLU-1.3 / 16MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 3-9 / 32 นิ้ว W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "฿8,963
NTN UCFLU-1.1 / 4MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 3-25 / 32 นิ้ว W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "฿9,627
NTN UCFLU-1.7 / 16MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน Dyn โหลด 3440 ปอนด์ | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "฿10,246
NTN UCFLU-1.1 / 2MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 4-1 / 8 นิ้ว W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "฿11,540
NTN UCFLU-1.3 / 4MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 4-3 / 8 ใน W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน33 / 64 "7 / 16 "5-27 / 32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "฿11,518
NTN UCFLU-1.15 / 16MFG1 แบริ่งติดหน้าแปลน 4-9 / 16 นิ้ว W | AG4ZNC 35JF36 UCFLU-1.15 / 16MFG1แบริ่งติดหน้าแปลน43 / 64 "5 / 8 "6.187 "-2 25 / 64 "7 15 / 32 "4 9 / 16 "฿14,285

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN UCFLU-1MFG1 Flange Mount Bearing 1 นิ้ว 2-3/4 นิ้ว W
฿7,143 / หน่วย