Ntn Ucfx09-112d1 | ลูกปืนแบบติดรู 1-3/4 นิ้ว | 5zuf0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN UCFX09-112D1 ตลับลูกปืนแบบติดตั้งขนาด 1-3 / 4 นิ้ว | AE7PNW 5ZUF0

NTN UCFX09-112D1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 1-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7PNW รุ่น: UCFX09-112D1ข้ามอ้างอิง: 5ZUF0
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
฿8,214 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก5 / 8 "
ขนาดสลักเกลียว5 / 8 "
เจาะ Dia1.75 "
สีสีเขียว
ความจุโหลดแบบไดนามิก7,870 ปอนด์
เสร็จสิ้นสีที่ทนทาน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด4.375 "
จำนวนสลักเกลียว4
ความสูงโดยรวม2.187 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.625 "
ความกว้างโดยรวม5.625 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่5,220 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.58
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8483204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวกำลังรับน้ำหนักคงที่เจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกศูนย์รูยึดความสูงโดยรวมราคา
NTN UCFX05-100D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1 นิ้วเจาะ | AE7PNQ 5ZUE5 UCFX05-100D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "2,540 ปอนด์1"4,390 ปอนด์3-17 / 64 "1 37 / 64 "฿4,450
NTN UCFX06-103D1 ตลับลูกปืนแบบติดตั้งขนาด 1-3 / 16 นิ้ว | AE7PNR 5ZUE6 UCFX06-103D14.5931 / 2 "1 / 2 "3,440 ปอนด์1.187 "5,780 ปอนด์3.625 "1.75 "-
RFQ
NTN UCFX07-107D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-7 / 16 นิ้ว Bore | AE7PNT 5ZUE7 UCFX07-107D15.125 "1 / 2 "1 / 2 "4,000 ปอนด์1.437 "6,550 ปอนด์4-1 / 64 "2 1 / 64 "-
RFQ
NTN UCFX08-108D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 2 นิ้วเจาะ | AE7PNU 5ZUE8 UCFX08-108D15 13 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "4,590 ปอนด์1.5 "7,310 ปอนด์4-9 / 64 "2 1 / 16 "-
RFQ
NTN UCFX09-111D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-11 / 16 นิ้ว Bore | AE7PNV 5ZUE9 UCFX09-111D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 ปอนด์1-11 / 16 "7,870 ปอนด์4.375 "2.187 "-
RFQ
NTN UCFX10-115D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-15 / 16 Inch Bore | AE7PNX 5ZUF1 UCFX10-115D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 ปอนด์1-15 / 16 "9,780 ปอนด์5.125 "2 11 / 32 "฿10,858
NTN UCFX10-200D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 2 นิ้วเจาะ | AE7PNY 5ZUF2 UCFX10-200D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 ปอนด์2"9,780 ปอนด์5.125 "2 11 / 32 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN UCFX09-112D1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 1-3/4 นิ้ว
฿8,214 / หน่วย