NTN UCPX-3M ติดตั้งลูกปืน 3 นิ้ว Bore
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ติดตั้งลูกปืน |
วัสดุแบริ่ง | เหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ขนาดรูสลัก | 3 / 4 " |
ขนาดสลักเกลียว | 3 / 4 " |
เจาะ Dia | 3" |
สี | Black |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 16,300 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | สีที่ทนทาน / ออกไซด์ดำ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
สิ่งที่ใส่เข้าไป | ตลับลูกลื่น |
แทรกวัสดุ | 52100 โครเมี่ยมสตีล |
แทรกประเภท | ลูกบอล |
ประเภทการล็อค | ชุดสกรู |
ศูนย์รูยึด | 9" |
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา | 3.5 " |
จำนวนสลักเกลียว | 2 |
ความสูงโดยรวม | 7" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
ความกว้างโดยรวม | 3.5 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 11,900 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8483204040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา | ขนาดรูสลัก | ขนาดสลักเกลียว | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | เจาะ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูซีพีเอ็กซ์-1เอ็ม | 1-11 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 9 / 32 " | 6.5 " | 1.875 " | 2,540 ปอนด์ | 1" | ฿5,871 | |
UCPX-1.1 / 2 ม | 2.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4.187 " | 7 15 / 32 " | 2.125 " | 4,600 ปอนด์ | 1.5 " | ฿8,323 | |
UCPX-1.1 / 4 ม | 2.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4.125 " | 7 11 / 16 " | 1.875 " | 3,450 ปอนด์ | 1.25 " | ฿5,793 | |
UCPX-1.11 / 16 ม | 2.25 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | 8.125 " | 2.375 " | 5,200 ปอนด์ | 1-11 / 16 " | ฿8,170 | |
UCPX-1.15 / 16 ม | 2.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4 31 / 32 " | 8.625 " | 2.375 " | 6,550 ปอนด์ | 1-15 / 16 " | ฿12,150 | |
UCPX-1.3 / 16 ม | 1.875 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 21 / 32 " | 6 9 / 16 " | 1.875 " | 3,450 ปอนด์ | 1.187 " | ฿5,643 | |
UCPX-1.3 / 4 ม | 2.25 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | 8.125 " | 2.375 " | 5,200 ปอนด์ | 1.75 " | ฿8,389 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.