Ntn Ucpx05-100d1 | ลูกปืนติด รู 1 นิ้ว | 5zuh6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN UCPX05-100D1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1 นิ้ว Bore | AE7PPZ 5ZUH6

NTN UCPX05-100D1 ลูกปืนติด เจาะ 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7PPZ รุ่น: UCPX05-100D1ข้ามอ้างอิง: 5ZUH6
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
฿5,521 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก1 / 2 "
ขนาดสลักเกลียว1 / 2 "
เจาะ Dia1"
สีสีเขียว
ความจุโหลดแบบไดนามิก4,390 ปอนด์
เสร็จสิ้นสีที่ทนทาน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด4-11 / 16 "
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา1.75 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม3 11 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
ความกว้างโดยรวม2"
กำลังรับน้ำหนักคงที่2,540 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8483204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลาขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมกำลังรับน้ำหนักคงที่เจาะ Diaราคา
NTN UCPX-1M ลูกปืนแบบติดตั้ง 1 นิ้วเจาะ | AE6HLQ 5RYX4 ยูซีพีเอ็กซ์-1เอ็ม1-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 ปอนด์1"฿4,866
NTN UCPX-1.1 / 2M ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 2 นิ้ว Bore | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2 ม2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 ปอนด์1.5 "฿6,898
NTN UCPX-1.1 / 4M ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้ว Bore | AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4 ม2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 ปอนด์1.25 "฿5,321
NTN UCPX-1.11 / 16M ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-11 / 16 นิ้ว Bore | AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16 ม2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 ปอนด์1-11 / 16 "฿7,505
NTN UCPX-1.15 / 16M ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-15 / 16 นิ้ว Bore | AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16 ม2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 ปอนด์1-15 / 16 "฿10,070
NTN UCPX-1.3 / 16M ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 16 นิ้ว Bore | AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16 ม1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 ปอนด์1.187 "฿5,183
NTN UCPX-1.3 / 4M ตลับลูกปืนแบบติดตั้งขนาด 1-3 / 4 นิ้ว | AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4 ม2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 ปอนด์1.75 "฿7,706

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN UCPX05-100D1 ลูกปืนติด เจาะ 1 นิ้ว
฿5,521 / หน่วย