Ntn Ucpx11-203d1 | ลูกปืนแบบติดรู 2-3/16 นิ้ว | 5zuj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN UCPX11-203D1 ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 2-3 / 16 Inch Bore | AE7PQH 5ZUJ4

NTN UCPX11-203D1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด 2-3/16 นิ้ว เจาะ

In Stock
รายการ: AE7PQH รุ่น: UCPX11-203D1ข้ามอ้างอิง: 5ZUJ4
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
฿15,093 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก3 / 4 "
ขนาดสลักเกลียว3 / 4 "
เจาะ Dia2.187 "
สีสีเขียว
ความจุโหลดแบบไดนามิก11,810 ปอนด์
เสร็จสิ้นสีที่ทนทาน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด7.25 "
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา2.75 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม5 13 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.25 "
ความกว้างโดยรวม3.125 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่8,100 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.79
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8483204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลาขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมกำลังรับน้ำหนักคงที่เจาะ Diaราคา
NTN UCPX-1M ลูกปืนแบบติดตั้ง 1 นิ้วเจาะ | AE6HLQ 5RYX4 ยูซีพีเอ็กซ์-1เอ็ม1-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 ปอนด์1"฿5,871
NTN UCPX-1.1 / 2M ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 2 นิ้ว Bore | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2 ม2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 ปอนด์1.5 "฿8,323
NTN UCPX-1.1 / 4M ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้ว Bore | AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4 ม2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 ปอนด์1.25 "฿5,793
NTN UCPX-1.11 / 16M ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-11 / 16 นิ้ว Bore | AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16 ม2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 ปอนด์1-11 / 16 "฿8,170
NTN UCPX-1.15 / 16M ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-15 / 16 นิ้ว Bore | AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16 ม2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 ปอนด์1-15 / 16 "฿12,150
NTN UCPX-1.3 / 16M ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 16 นิ้ว Bore | AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16 ม1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 ปอนด์1.187 "฿5,643
NTN UCPX-1.3 / 4M ตลับลูกปืนแบบติดตั้งขนาด 1-3 / 4 นิ้ว | AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4 ม2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 ปอนด์1.75 "฿8,389

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN UCPX11-203D1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด 2-3/16 นิ้ว เจาะ
฿15,093 / หน่วย